Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP® con strisce adesive in butile

WÜTOP rotolo sottocolmo di aerazione, Rollfirst
EUROTOPROLL-ANTRACITE-360MM

Cod. art. 0681000033

EAN 4024835504621

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP® con strisce adesive in butile

Cod. art. 0681000033

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima aderenza su tegole in argilla e cemento
  • Il sottocolmo aerato WÜTOP® può essere installato rapidamente e facilmente

  • Offre protezione totale dai raggi UV e non viene intaccato da ozono e altri agenti atmosferici

  • Il sistema adesivo del sottocolmo aerato WÜTOP viene attivato rimuovendo la pellicola protettiva

  • Sagomato per un'adattabilità ottimale

  • Garantisce la ventilazione ottimale in conformità alla normativa DIN 4108

  • Con sezione trasversale per ventilazione di circa 210 cm²/ m
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sistema universale per quasi tutte le tegole in cemento e argilla

Istruzioni
  • Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.

  • Il sottocolmo aerato WÜTOP deve essere graffato centralmente all'inizio del listello di colmo

  • Rimuovere circa 50-70 cm di pellicola protettiva dall'adesivo.

  • Premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava. Fissare ogni 1-2 m se necessario.

  • Il sottocolmo aerato WÜTOP può essere tagliato con normali forbici.

Colore

Nero

Lunghezza rotolo

10 m

Larghezza rotolo

360 mm

Numero ruote

2 PZ

Sezione ventilazione

210 cm²

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Resistenza ai raggi UV

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Lunghezza

20 m