Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Uni-Roll
Sottocolmo di areazione WÜTOP Uni Roll
SOTTOCOLMO-UNI-ROLL-MARRONE-300MM
Cod. art. 0681000082
EAN 4046778118765
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- PVC stabilizzato ai raggi UV e non deteriorabile con bande laterali di tenuta in alluminio
- Bordi arrotondati per evitare lesioni alle mani
- Installazione estremamente flessibile e semplice
- Gomma butilica con eccellente forza adesiva
- Ventilazione conforme a DIN 4108: ca. 160 cm2, sufficiente per una lunghezza della trave di circa 16 m.
In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza
Caratteristiche tecniche(X)
- Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.
- Srotolare WÜTOP Uni Roll e fissarlo con graffe o chiodi centralmente sul listello di colmo
- Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce adesive, premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava
- WÜTOP Uni Roll può essere tagliato con normali forbici.
Colore | Marrone |
Lunghezza rotolo | 10 m |
Larghezza rotolo | 300 mm |
Numero ruote | 2 PZ |
Sezione ventilazione | 160 cm² |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |