Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Uni-Roll

Sottocolmo di areazione WÜTOP Uni Roll
SOTTOCOLMO-UNI-ROLL-ANTRACITE-300MM

Cod. art. 0681000083

EAN 4046778118772

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Uni-Roll

Cod. art. 0681000083

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottocolmo aerato universale idoneo per i più diffusi tipi di tegole in cemento ed in cotto
  • PVC stabilizzato ai raggi UV e non deteriorabile con bande laterali di tenuta in alluminio

  • Bordi arrotondati per evitare lesioni alle mani

  • Installazione estremamente flessibile e semplice

  • Gomma butilica con eccellente forza adesiva

  • Ventilazione conforme a DIN 4108: ca. 160 cm2, sufficiente per una lunghezza della trave di circa 16 m.
Indicazione

In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.

  • Srotolare WÜTOP Uni Roll e fissarlo con graffe o chiodi centralmente sul listello di colmo

  • Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce adesive, premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava

  • WÜTOP Uni Roll può essere tagliato con normali forbici.

Colore

Antracite

Lunghezza rotolo

10 m

Larghezza rotolo

300 mm

Numero ruote

2 PZ

Sezione ventilazione

160 cm²

Temperatura di lavorazione min

5 °C