Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge

Sottocolmo di aerazione WÜTOP DV
EUROTOPROLL-DV MARRONE 310MM PREZ/M

Cod. art. 0681000131

EAN 4049557080345

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge

Cod. art. 0681000131

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Applicazioni universali per la ventilazione in ingresso e uscita di tutte le strutture con tetto a falde con parte centrale non infiammabile
  • La sezione centrale è costituita da un misto di fibra naturale/fibra di vetro, è resistente ai raggi UV (almeno 5 anni) e non è infiammabile (classe di reazione al fuoco A2)

  • Classe di reazione al fuoco dell'alluminio B2 - Difficilmente infiammabile

  • La stampa sulla parte centrale favorisce un allineamento facile e veloce

  • La parte centrale antistrappo offre un'elevata sicurezza contro neve, insetti e spruzzi d'acqua

  • Sezione trasversale per aerazione a norma DIN 4108 parte III circa 195 cm² per metro installato

  • Striscia in butile con eccellente forza adesiva

  • Pratico rotolo da 5 m per una facile e rapida installazione

  • Collegamento di alta qualità tra le strisce laterali in alluminio e la parte centrale
Indicazione

In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza

Testato presso il Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia), rapporto di verifica del comportamento al fuoco n. 230007467-4

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso

  • Srotolare il sottocolmo WÜTOP DV e fissarlo con graffe o chiodi centralmente sul listello di colmo

  • Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e premere la striscia in butile contemporaneamente e con forza su entrambi i lati facendola aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava

  • Assicurarsi che il fissaggio sia privo di tensione

  • Il prodotto può essere tagliato alla lunghezza desiderata utilizzando forbici comuni

Colore

Marrone

Lunghezza rotolo

5 m

Larghezza rotolo

310 mm

Numero ruote

4 PZ

Sezione ventilazione

195 cm²

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Resistenza ai raggi UV

5 anni

Resistenza temperatura min

-20 °C

Resistenza temperatura max

100 °C

Classe materiali edili

A2 - Non infiammabile

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 90 °C

Lunghezza

20 m