Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge
Sottocolmo di aerazione WÜTOP DV
EUROTOPROLL-DV ANTRACIT 310MM PREZ/M
WUETOP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La sezione centrale è costituita da un misto di fibra naturale/fibra di vetro, è resistente ai raggi UV (almeno 5 anni) e non è infiammabile (classe di reazione al fuoco A2)
- Classe di reazione al fuoco dell'alluminio B2 - Difficilmente infiammabile
- La stampa sulla parte centrale favorisce un allineamento facile e veloce
- La parte centrale antistrappo offre un'elevata sicurezza contro neve, insetti e spruzzi d'acqua
- Sezione trasversale per aerazione a norma DIN 4108 parte III circa 195 cm² per metro installato
- Striscia in butile con eccellente forza adesiva
- Pratico rotolo da 5 m per una facile e rapida installazione
- Collegamento di alta qualità tra le strisce laterali in alluminio e la parte centrale
In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza
Testato presso il Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia), rapporto di verifica del comportamento al fuoco n. 230007467-4
Caratteristiche tecniche(X)
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Srotolare il sottocolmo WÜTOP DV e fissarlo con graffe o chiodi centralmente sul listello di colmo
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e premere la striscia in butile contemporaneamente e con forza su entrambi i lati facendola aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava
- Assicurarsi che il fissaggio sia privo di tensione
- Il prodotto può essere tagliato alla lunghezza desiderata utilizzando forbici comuni
Colore | Antracite |
Lunghezza rotolo | 5 m |
Larghezza rotolo | 310 mm |
Numero ruote | 4 PZ |
Sezione ventilazione | 195 cm² |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Resistenza ai raggi UV | 5 anni |
Resistenza temperatura min | -20 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Classe materiali edili | A2 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 90 °C |
Lunghezza | 20 m |