Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Schermo freno al vapore WÜTOP DB 5-150
FRENO-VAPORE-WUTOP-DB5-150-2SK

Cod. art. 0681000158

EAN 4050641646521

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Cod. art. 0681000158

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Guaina con funzione di freno al vapore, regola il passaggio del vapore dall’interno all’esterno dell’edificio ed impedisce la formazione di dannose condense nell’isolamento termico



Composizione


  • strato superiore: rivestimento protettivo in Polipropilene (PP) idrorepellente, antiscivolo e stabilizzato ai raggi UV

  • strato centrale: membrana con funzione di freno al vapore

  • strato inferiore: rivestimento protettivo in polipropilene (PP) assorbente


Tenuta all‘aria


  • arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria

  • evita le perdite di calore favorisce il risparmio energetico


Corretta traspirabilità


  • protegge l’isolamento termico in modo ottimale

  • migliora il comfort abitativo

  • evita la formazione di condensa nell’isolamento termico, se impiegato in combinazione con teli da sottotetto altamente traspiranti (Wütop® Trio, Wütop® 170, Wütop® ND, posati sul lato freddo (esterno)


Versione 2SK


  • doppio nastro adesivo integrato nella zona di sormonto per un΄ottima tenuta ermetica

  • evita l΄utilizzo di ulteriori nastri adesivi per la sigillatura dei giunti
Prova di prestazioni

EN 13984


Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B

Indicazione

Seguire attentamente le istruzioni di posa



La posa deve essere realizzata a regola d’arte con la sigillatura dei giunti e dei raccordi tramite i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol® plus

Area di applicazione

EN 13984


Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: classe B

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la posa diretta sul tavolato del tetto, sotto all΄isolante termico


Regola la diffusione del vapore acqueo


Per ambienti con temperatura interna ed umidità relativa normali

Istruzioni

Da applicare sul lato caldo (interno) del tetto o della parete



Istruzioni di posa:


  • Il telo freno al vapore Wütop® DB 5-150/DB 5-150 2SK deve essere posato sotto all’isolante termico, sempre sul lato caldo (interno), trasversalmente o parallelamente rispetto alle travi. In caso di posa parallela, le giunzioni dei teli devono essere sempre effettuate in corrispondenza di un travetto o supporto solido

  • Fissare i teli tramite graffe o chiodi, sovrapporli tra loro di 10 cm min. e sigillare le sovrapposizioni con i nastri adesivi della linea Eurasol®, Eurasol®p

  • Nei punti di raccordo tra il freno al vapore e la muratura, lasciare un lembo di 20 cm ed incollarlo applicando l’adesivo per teli Wütop®

  • In corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, ecc.), tagliare il telo e posizionarlo in modo tale da impedire la fuoriuscita dell’aria. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra) per ripristinare la corretta tenuta ermetica

  • Al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)

  • La posa della coibentazione deve essere eseguita al massimo entro 3 mesi dalla posa del telo

Esecuzione

Nastro biadesivo

Peso per m²

150 g

Lunghezza rotolo

50 m

Larghezza rotolo

1,5 m

Superficie

75 m²

Materiale

PP - Polipropilene

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Spessore

0,38 mm

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

100 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

110 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

200 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

180 N

Potere elastico

40 %

Colore

Verde

Larghezza

1,5 m

Dati tecnici:
descrizione collaudo/norma collaudo/norma valore
massa areica 150 g/m²
resistenza alla trazione EN 12311-1 long. 200 N/5 cm
trasv. 180 N/5 cm
allungamento alla rottura EN 12311-1 long 40%
trasv. 40%
resistenza alla lacerazione da chiodo EN 12310-1 long. 100 N
trasv 110 N
classe di impermeabilità all΄acqua EN 1928 - EN 13111 W1
stabilità ai raggi UV 3 mesi
permeabilità al vapore EN 1931 ca. 4 g/m²/24h
valore Sd EN 1931 5 m
stabilità termica EN 13859-1 da -40 a +80°C
classe di reazione al fuoco EN 13501-1 E
spessore 0,38 mm
larghezza rotolo 1,5 m
lunghezza rotolo 50 m
area totale del rotolo 75 m²
peso del rotolo ca. 11 kg
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro sigillante adesivo EURASOL®

EURASOL NASTRO ADESIVO 60MM 25M

Nastro estremamente adesivo e versatile per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane sottotetto, barriere e freni al vapore e per l'incollaggio ermetico dei giunti dei pannelli OSB.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

EURASOL PLUS NASTRO ADES.P/ANG. 60MM

Speciale nastro adesivo per l'incollaggio su angoli e bordi
Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

EURASOL P NASTRO ADESIVO CARTA 60MM

Nastro adesivo di alta qualità a base di carta per l'uso in interni per l’incollaggio permanente a tenuta d'aria. Protegge contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento. Ideale per l'edilizia ecosostenibile.
x 6 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche