Raccordo sigillante
Raccordo sigillante, WÜTOP Flex
RACCORDO-UNIV-WUETOP-FLEX-ROSSO-300MM
WUETOP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alternativa ideale alla lamiera e alla scossalina in piombo
Il materiale si adatta perfettamente alla superficie del tetto:
La struttura goffrata della superficie consente di modellarla in modo ottimale sul tetto e piegarla facilmente in qualsiasi direzione
Drenaggio dell'acqua senza problemi
garantita da una superficie quasi piana
Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo
Resistente ai raggi UV e alle intemperie
La superficie rivestita in vernice consente un adattamento ottimale al colore della tegola
Adesivo butilico permanentemente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i materiali di supporto
Caratteristiche tecniche(X)
Tagliare il prodotto WÜTOP® Flex alla lunghezza appropriata con le forbici. Quindi adattare grossolanamente il materiale al profilo del tetto e rimuovere la pellicola protettiva dallo strato adesivo posteriore. Poi premere con forza sulle tegole e strofinare accuratamente nel solco dell'ondulazione I prodotti WÜTOP® Flex possono anche essere incollati l'uno con l'altro. Assicurarsi che l’aderenza alla superficie sia buona e salda, soprattutto negli angoli. Si consiglia di utilizzare un rullo a pressione con rivestimento in gomma. Se WÜTOP® Flex viene applicato su componenti verticali (ad es., camini), il bordo superiore deve essere dotato di una scossalina standard e sigillato con un sigillante elastico permanente.
Osservare i seguenti punti per garantire un’aderenza buona e permanente:
- Applicazione a partire da +5°C
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Adattare con precisione WÜTOP® Flex al profilo del supporto e premere con decisione
- In caso di tegole siliconate è necessario eseguire delle prove preventive per verificare la corretta adesione
Colore | Rosso |
Lunghezza rotolo | 5 m |
Larghezza rotolo | 300 mm |
Lunghezza | 5 m |
Numero ruote | 1 PZ |
Spessore materiale | 0,12 mm |