Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM
Sottocolmo di aerazione Wütop Roll Net
SOTCOLMO-WÜTOP-ROLL-NET-FLEX-ROSSO-390MM
Cod. art. 0681000257
EAN 4062856827237
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia centrale di ventilazione costituita da una rete in polipropilene impermeabile all’acqua
- Fasce laterali in alluminio verniciato ondulato, dotate di strisce adesive butiliche nella parte inferiore per assicurare un ottimo fissaggio alle tegole ed una perfetta sigillatura
- Collegamento tra la fascia centrale e quelle laterali realizzato tramite cuciture e incollaggio
- Universale
- Ottima adattabilità anche su tegole molto strutturate
- Protezione contro le infiltrazioni accidentali di acqua dalla copertura
Wütop® Roll Net Flex protegge contro le infiltrazioni d’acqua ma non contro la pioggia battente. Dopo la posa deve essere coperto con i coppi di colmo
Caratteristiche tecniche(X)
Istruzioni di posa:
- Srotolare il prodotto sul listello di colmo e fissarlo tramite graffe in corrispondenza della linea mediana
- Distendere le fasce di alluminio ondulato e adattarle al profilo delle tegole, togliere la pellicola protettiva dall’adesivo butilico e premere con forza per farlo aderire al supporto ed assicurare una sigillatura permanente
- Coprire con i coppi di colmo, le fasce in alluminio rimangono parzialmente a vista
- Per ottenere una perfetta adesione, prima dell’installazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed asciutto
Colore | Rosso mattone |
Lunghezza rotolo | 5 m |
Larghezza rotolo | 390 mm |
Numero ruote | 6 PZ |
Sezione ventilazione | 8000 mm² |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Lunghezza | 5 m |