Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM

Sottocolmo di aerazione Wütop Roll Net
SOTCOLMO-WÜTOP-ROLL-NET-FLEX-NERO-390MM

Cod. art. 0681000259

EAN 4062856827251

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM

Cod. art. 0681000259

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 30 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottocolmo di aerazione con rete in polipropilene, per la costruzione di tetti ventilati
  • Fascia centrale di ventilazione costituita da una rete in polipropilene impermeabile all’acqua

  • Fasce laterali in alluminio verniciato ondulato, dotate di strisce adesive butiliche nella parte inferiore per assicurare un ottimo fissaggio alle tegole ed una perfetta sigillatura

  • Collegamento tra la fascia centrale e quelle laterali realizzato tramite cuciture e incollaggio

  • Universale

  • Ottima adattabilità anche su tegole molto strutturate

  • Protezione contro le infiltrazioni accidentali di acqua dalla copertura
Indicazione

Wütop® Roll Net Flex protegge contro le infiltrazioni d’acqua ma non contro la pioggia battente. Dopo la posa deve essere coperto con i coppi di colmo

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Istruzioni di posa:


  • Srotolare il prodotto sul listello di colmo e fissarlo tramite graffe in corrispondenza della linea mediana

  • Distendere le fasce di alluminio ondulato e adattarle al profilo delle tegole, togliere la pellicola protettiva dall’adesivo butilico e premere con forza per farlo aderire al supporto ed assicurare una sigillatura permanente

  • Coprire con i coppi di colmo, le fasce in alluminio rimangono parzialmente a vista

  • Per ottenere una perfetta adesione, prima dell’installazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed asciutto

Colore

Nero

Lunghezza rotolo

5 m

Larghezza rotolo

390 mm

Numero ruote

4 PZ

Sezione ventilazione

8000 mm²

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 25 °C

Lunghezza

5 m

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche