Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®

Manicotto ermetico e antivento WÜTOP
MANICOTTO-ERMET-ARIA/VENTO-(D8-12MM)

Cod. art. 0681000286

EAN 4053479793993

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®

Cod. art. 0681000286

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una sigillatura rapida e permanente delle aperture

Adesivo potente privo di solvente con massima resistenza all'invecchiamento


Possibilità di lavorazione a partire da 5 °C



Compensazione ottimale dei movimenti del componente e scarico della pressione sulla zona di tenuta


con apertura conica flessibile ed elemento di collegamento resistente



Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)


Isolamento ermetico garantito a norma DIN 4108-7, direttive OVE R7 e attuale EnEV.

Indicazione

Il collare a tenuta stagna e antivento WÜTOP è ideale per l'uso su teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP e membrane per facciate WÜTOP ed è stato opportunamente testato. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto WÜTOP.


Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Le superfici porose e assorbenti, quali calcestruzzo, cartongesso, truciolati ecc. devono essere pretrattate con EURASOL AdhesionPlus o primer spray.


Il manicotto deve essere selezionato in base alle dimensioni del condotto per garantire una tenuta d'aria e un'eliminazione delle sollecitazioni permanenti.


I manicotti sono rivestiti in talco in fabbrica. In caso di caratteristiche di scorrimento carenti, utilizzare il sacchetto di talco incluso e applicare al passacavo interno o al tubo.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillatura permanente delle aperture grazie a teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP, membrane per facciate WÜTOP, pannelli per muratura, calcestruzzo, acciaio, fibre di legno e OSB per interni ed esterni.

Istruzioni

Inserire il manicotto sul tubo. Staccare la pellicola protettiva. Premere il collare adesivo con decisione utilizzando un rullo a pressione o una spatola in plastica. Pieghe e attorcigliamenti devono essere evitate o eliminate con cautela.

Esecuzione

a 1 piega

Diametro min/max

8-12 mm

Lunghezza

150 mm

Larghezza

150 mm

Base adesiva

Acrilato

Umidorepellente

No

Resistenza ai raggi UV

Max. 6 mesi

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rullo per congiunture tappezzeria Cilindrico

RULLINO-SPUGNA-PUR-CARTAPARATI-L45-D35MM

Per esercitare pressione e appianare le congiunture di carta da parati, nastro sigillante e feltro sigillante
x 1 pz.
Primer spray

PRIMER SPRAY 500ML

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.