Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®
Manicotto ermetico e antivento WÜTOP
MANICOTTO-ERMET-ARIA/VENTO-(D100-110MM)
Cod. art. 0681000289
EAN 4053479794020
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo potente privo di solvente con massima resistenza all'invecchiamento
Possibilità di lavorazione a partire da 5 °C
Compensazione ottimale dei movimenti del componente e scarico della pressione sulla zona di tenuta
con apertura conica flessibile ed elemento di collegamento resistente
Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
Isolamento ermetico garantito a norma DIN 4108-7, direttive OVE R7 e attuale EnEV.
Il collare a tenuta stagna e antivento WÜTOP è ideale per l'uso su teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP e membrane per facciate WÜTOP ed è stato opportunamente testato. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto WÜTOP.
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Le superfici porose e assorbenti, quali calcestruzzo, cartongesso, truciolati ecc. devono essere pretrattate con EURASOL AdhesionPlus o primer spray.
Il manicotto deve essere selezionato in base alle dimensioni del condotto per garantire una tenuta d'aria e un'eliminazione delle sollecitazioni permanenti.
I manicotti sono rivestiti in talco in fabbrica. In caso di caratteristiche di scorrimento carenti, utilizzare il sacchetto di talco incluso e applicare al passacavo interno o al tubo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura permanente delle aperture grazie a teli da sottotetto WÜTOP, freni e barriere al vapore WÜTOP, membrane per facciate WÜTOP, pannelli per muratura, calcestruzzo, acciaio, fibre di legno e OSB per interni ed esterni.
Inserire il manicotto sul tubo. Staccare la pellicola protettiva. Premere il collare adesivo con decisione utilizzando un rullo a pressione o una spatola in plastica. Pieghe e attorcigliamenti devono essere evitate o eliminate con cautela.
Esecuzione | a 1 piega |
Diametro min/max | 100-110 mm |
Lunghezza | 230 mm |
Larghezza | 230 mm |
Base adesiva | Acrilato |
Umidorepellente | No |
Resistenza ai raggi UV | Max. 6 mesi |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 100 °C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.