Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo

WÜTOP Thermo manicotto ermetico e antivento
MANIC-THERMO-ERM-ARIA/VENTO-(D72-90MM)

Cod. art. 0681000293

EAN 4061975233738

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo

Cod. art. 0681000293

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistenza alle alte temperature


Fino a 120°C



  • Garantisce la tenuta ermetica degli attraversamenti

  • Impiego versatile

  • Installazione rapida senza utensili, consente di sigillare in modo economico gli attraversamenti

  • Protegge dall'accumulo incontrollato di umidità e quindi da danni strutturali
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Area a membrana ermetica/antivento su tetti e facciate con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature

Esecuzione

a 1 piega

Colore

Bianco

Diametro min/max

72-90 mm

Lunghezza

230 mm

Larghezza

230 mm

Materiale di supporto

Tyvek®

Resistenza ai raggi UV

3 mesi

Resistenza temperatura min/max

-30 a 120 °C

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C