Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP® Thermo
WÜTOP Thermo manicotto ermetico e antivento
MANIC-THERMO-ERM-ARIA/VENTO-(D90-100MM)
Cod. art. 0681000294
EAN 4061975233745
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza alle alte temperature
Fino a 120°C
- Garantisce la tenuta ermetica degli attraversamenti
- Impiego versatile
- Installazione rapida senza utensili, consente di sigillare in modo economico gli attraversamenti
- Protegge dall'accumulo incontrollato di umidità e quindi da danni strutturali
Caratteristiche tecniche(X)
Area a membrana ermetica/antivento su tetti e facciate con elevati requisiti di resistenza alle alte temperature
Esecuzione | a 1 piega |
Colore | Bianco |
Diametro min/max | 90-100 mm |
Lunghezza | 320 mm |
Larghezza | 320 mm |
Materiale di supporto | Tyvek® |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 120 °C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |