Telo da sottotetto WÜTOP® 95
Membrana traspirante, WÜTOP 95
MEMBRANA-TRASPIRANTE-WUTOP-95
Cod. art. 0681001015
EAN 4047376015791
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il TNT protettivo in PP protegge la membrana da eventuali danni e riduce al minimo il rischio di scivolamento
- Reazione al fuoco a norma EN-13501-1 - classe E
- Reazione al fuoco a norma DIN 4102 - classe B2
- Non adatta per tetti in ardesia
DIN EN 13859-1
DIN EN 13859-1
Peso per m² | 95 g |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 1,5 m |
Superficie | 75 m² |
Peso rotolo | 7,125 kg |
Numero rotoli per pallet | 20 PZ |
Materiale | PP - Polipropilene |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1 |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,02 m / conforme a EN 1931 |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 80 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 90 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 230 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 140 N |
Per copertura provvisoria | 2 Settimane |
Resistenza ai raggi UV | Max. 6 mesi |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Giunzioni a tenuta stagna | superato |
Esecuzione | Senza strisce autoadesive |
| Permeabilità al vapore acqueo | |
| 1500 g/m²d | EN ISO 12572/B |
| 760 g/m²d | EN ISO 12572/C |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.