Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto

WÜTOP PP Plus 150
MEMBRANA-TRASPIR-WÜTOP-PP-PLUS-150

Cod. art. 0681001112

EAN 4065233077270

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto

Cod. art. 0681001112

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 m2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Telo da sottotetto versatile con uno strato funzionale costituito da una membrana monolitica in TPEE di alta qualità a tenuta d'aria.
  • Guaina sottotetto per tetti con pendenze ≥ 14 gradi e come membrana ermetica in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo

  • La tenuta ermetica delle giunzioni longitudinali della membrana è realizzata con le due strisce autoadesive integrate (2SK)

  • Collegamenti e connessioni possono essere realizzati con i prodotti accessori


Guaina sottotetto:


Utilizzo in conformità alla norma DIN EN 13859-1 come guaina sottotetto in abbinamento ad uno strato interno a tenuta d'aria (valore SD, interno ≥ 2 m), possibile utilizzo come costruzione del tetto senza verifica in conformità alla norma DIN 4108-3.


Utilizzabile per tetti classe 4 e 5 come guaina sottotetto e con materiale sigillante per tetti classe 3 in conformità alle normative tecniche ZVDH.



Soddisfa i requisiti delle schede tecniche dei prodotti come UDB e USB in conformità alle normative tecniche ZVDH.



Membrana a tenuta d'aria:


Utilizzabile secondo la norma DIN EN 13984 come membrana ermetica abbinata a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo, ad esempio un pannello isolante morbido in fibra di legno. L'ermeticità viene raggiunta dalla membrana monolitica TFEE come strato funzionale, la variante 2SK e gli accessori sopraindicati; la verifica può essere effettuata a norma DIN 4108-3 con una verifica matematica secondo l'allegato D. Questa può essere implementata, ad esempio, con il software "WUFI-Pro" dell'Istituto di Fisica edile di Fraunhofer IBP, i parametri del materiale sono contenuti nel database WUFI.

Prova di prestazioni

Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB

Indicazione

Utilizzare in conformità alle normative tecniche e rispettare le istruzioni di montaggio o l'inserto della confezione!

Area di applicazione

Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Telo da sottotetto conforme alla norma DIN EN 13859-1, membrana a tenuta d'aria conforme alla norma DIN EN 13984, in abbinamento a materiale isolante permeabile alla diffusione del vapore acqueo.

Istruzioni

La membrana viene distesa in piano sulla struttura e i collegamenti come lucernari, camini e giunti o terminazioni della membrana vengono realizzati con gli accessori specificati. Questo assicura un collegamento permanente a prova di pioggia o a tenuta d'aria, a seconda delle esigenze. Rispettare le istruzioni di posa dei singoli prodotti.

Esecuzione

Senza strisce autoadesive

Peso per m²

150 g

Lunghezza rotolo

50 m

Superficie

75 m²

Numero rotoli per pallet

20 PZ

Materiale

PP - Polipropilene

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Spessore

0,65 mm

Per copertura provvisoria

6 Settimane

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1

Spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

0,1 m

Condizioni per strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore

conforme a EN 1931

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

200 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

220 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

210 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

270 N

Potere elastico

50 %

Condizioni temperatura di flessibilità a freddo

conforme a EN 1109

Per precopertura per ardesia

6 Settimane

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Freno al vapore WÜTOP® DB 2

FRENO-VAPORE-WUTOP-DB2

Freno al vapore per la regolazione dell'umidità, a tenuta stagna, facile da installare, adatto per la ristrutturazione di interni e la conversione di sottotetti. Da impiegare in combinazione con i teli da sottotetto traspiranti
x 75 m2
Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

FRENO-VAPORE-WUTOP-THERMO-VARIO-SD

Freno al vapore a diffusione variabile che sfrutta i vantaggi della tecnologia poliestere
x 75 m2
Passacavo con membrana ermetica e antivento WÜTOP®

MANICOTTO-ERMET-ARIA/VENTO-(D4-8MM)

Per una sigillatura rapida e permanente delle aperture
x 10 pz.
Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

NASTRO-GUARN-PUNT-CHIODO-3X60MM-30M

Nastro sigillante monoadesivo, collaudato per la sigillatura ermetica alla pioggia nei punti di penetrazione di chiodi e viti nei teli da sottotetto. EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio e WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 pz.
Colla di giunzione ALL-IN-ONE

ADESIVO-(ALL-IN-ONE)-310ML

Per la sigillatura permanente di tutti i giunti di connessione in ambito di tenuta all'aria e al vento e per il montaggio dei serramenti in ambiente interno ed esterno.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

EURASOL MAX NASTRO ADESIVO 60MM

Nastro particolarmente adesivo, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane e teli di protezione da sottotetto, barriere e freni al vapore e membrane per facciate.
x 6 pz.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

EURASOL-THERMO-HT-NASTRO-ADES-60MM-25M

Nastro adesivo sigillante con altissima forza adesiva per incollaggi impegnativi a tenuta di aria e di vento sia in interni che in esterni
x 10 pz.