Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Perni di giunzione

Perno di giunzione
SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-12X160MM

Cod. art. 0681012160

EAN 4052703629206

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Perni di giunzione

Cod. art. 0681012160

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
  • Smussati per un inserimento più semplice

  • Materiale: acciaio S235

  • Superficie: zincatura bianca (A2K); ≥ 7 μm

  • Classi di servizio: 1 e 2
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592

Indicazione

DELETE THIS Il diametro del foro nel legno non deve essere maggiore del diametro del perno di giunzione.



Gli elementi in acciaio interni delle giunzioni acciaio-legno devono avere uno spessore minimo di 3 mm, poiché le distanze minime dal bordo vengono determinate esclusivamente dal bordo del componente in legno a partire da questo spessore.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Area di applicazione

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio degli elementi in acciaio nelle sezioni trasversali in legno, quali supporti per travi con attacco a lama, staffe per travetti, o giunzioni legno-legno.

Istruzioni

Il diametro dei fori nel legno deve corrispondere al diametro del perno di giunzione.


Il diametro dei fori nell'acciaio può essere solo max. 1 mm superiore (diametro esterno nominale) al diametro del perno di giunzione.

Diametro (Ø)

12 mm

Lunghezza (L)

160 mm

Materiale

Acciaio

Indicazione materiale

S235

Superficie

Zincato

Momento di snervamento

80,6 Nm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R3 tipo RN

PUNTA-ELIC-MET-DIN1869-R3-HSS-D13,0

Punta per fori profondi in acciaio extra lunga per praticare fori profondi in acciaio fino a 1000 N/mm², in ghisa e in materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio).
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Martello da fabbro con collare

MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 800GR

Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura
x 1 pz.