Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Perni di giunzione

Perno di giunzione
SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-16X220MM

Cod. art. 0681016220

EAN 4062856824991

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Perni di giunzione

Cod. art. 0681016220

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
  • Smussati per un inserimento più semplice

  • Materiale: acciaio S235

  • Superficie: zincatura bianca (A2K); ≥ 7 μm

  • Classi di servizio: 1 e 2
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592

Indicazione

DELETE THIS Il diametro del foro nel legno non deve essere maggiore del diametro del perno di giunzione.



Gli elementi in acciaio interni delle giunzioni acciaio-legno devono avere uno spessore minimo di 3 mm, poiché le distanze minime dal bordo vengono determinate esclusivamente dal bordo del componente in legno a partire da questo spessore.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Area di applicazione

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio degli elementi in acciaio nelle sezioni trasversali in legno, quali supporti per travi con attacco a lama, staffe per travetti, o giunzioni legno-legno.

Istruzioni

Il diametro dei fori nel legno deve corrispondere al diametro del perno di giunzione.


Il diametro dei fori nell'acciaio può essere solo max. 1 mm superiore (diametro esterno nominale) al diametro del perno di giunzione.

Diametro (Ø)

16 mm

Lunghezza (L)

220 mm

Materiale

Acciaio

Indicazione materiale

S235

Superficie

Zincato

Momento di snervamento

170,2 Nm