Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante, WÜTOP Flex
RACCORDO-UNIV-WUTOP-FLEX-MARR-280MM

Cod. art. 0681018031

EAN 4038898718864

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo sigillante

Cod. art. 0681018031

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rotolo autoadesivo, in alluminio profilato per sigillare le tipiche giunzioni sui tetti in maniera duratura e sicura.

Alternativa ideale alla lamiera e alla scossalina in piombo



Il materiale si adatta perfettamente alla superficie del tetto:


La struttura goffrata della superficie consente di modellarla in modo ottimale sul tetto e piegarla facilmente in qualsiasi direzione



Drenaggio dell'acqua senza problemi


garantita da una superficie quasi piana



Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo



Resistente ai raggi UV e alle intemperie



La superficie rivestita in vernice consente un adattamento ottimale al colore della tegola



Adesivo butilico permanentemente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i materiali di supporto

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Tagliare il prodotto WÜTOP® Flex alla lunghezza appropriata con le forbici. Quindi adattare grossolanamente il materiale al profilo del tetto e rimuovere la pellicola protettiva dallo strato adesivo posteriore. Poi premere con forza sulle tegole e strofinare accuratamente nel solco dell'ondulazione I prodotti WÜTOP® Flex possono anche essere incollati l'uno con l'altro. Assicurarsi che l’aderenza alla superficie sia buona e salda, soprattutto negli angoli. Si consiglia di utilizzare un rullo a pressione con rivestimento in gomma. Se WÜTOP® Flex viene applicato su componenti verticali (ad es., camini), il bordo superiore deve essere dotato di una scossalina standard e sigillato con un sigillante elastico permanente.



Osservare i seguenti punti per garantire un’aderenza buona e permanente:


  • Applicazione a partire da +5°C

  • La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso

  • Adattare con precisione WÜTOP® Flex al profilo del supporto e premere con decisione

  • In caso di tegole siliconate è necessario eseguire delle prove preventive per verificare la corretta adesione

Colore

Marrone

Lunghezza rotolo

5 m

Larghezza rotolo

280 mm

Lunghezza

10 m

Numero ruote

2 PZ

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Spessore materiale

120 µm

Resistenza ai raggi UV

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sigillante Seal Flex

DICHTFLEX SIGILLANTE TRASPARENTE 310ML

Sigillante per zone del tetto inclinate e piane
Sigillante Seal Flex

DICHTFLEX SIGILLANTE NERO 310ML

Sigillante per zone del tetto inclinate e piane
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche