Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante, WÜTOP Flex
RACCORDO-UNIV-WUTOP-FLEX-RAME-280MM

Cod. art. 0681018033

EAN 4038898718901

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo sigillante

Cod. art. 0681018033

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rotolo autoadesivo, in alluminio profilato per sigillare le tipiche giunzioni sui tetti in maniera duratura e sicura.

Alternativa ideale alla lamiera e alla scossalina in piombo



Il materiale si adatta perfettamente alla superficie del tetto:


La struttura goffrata della superficie consente di modellarla in modo ottimale sul tetto e piegarla facilmente in qualsiasi direzione



Drenaggio dell'acqua senza problemi


garantita da una superficie quasi piana



Assenza di metalli pesanti nocivi come il piombo



Resistente ai raggi UV e alle intemperie



La superficie rivestita in vernice consente un adattamento ottimale al colore della tegola



Adesivo butilico permanentemente elastico, resistente alle temperature, con elevata forza adesiva su quasi tutti i materiali di supporto

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Tagliare il prodotto WÜTOP® Flex alla lunghezza appropriata con le forbici. Quindi adattare grossolanamente il materiale al profilo del tetto e rimuovere la pellicola protettiva dallo strato adesivo posteriore. Poi premere con forza sulle tegole e strofinare accuratamente nel solco dell'ondulazione I prodotti WÜTOP® Flex possono anche essere incollati l'uno con l'altro. Assicurarsi che l’aderenza alla superficie sia buona e salda, soprattutto negli angoli. Si consiglia di utilizzare un rullo a pressione con rivestimento in gomma. Se WÜTOP® Flex viene applicato su componenti verticali (ad es., camini), il bordo superiore deve essere dotato di una scossalina standard e sigillato con un sigillante elastico permanente.



Osservare i seguenti punti per garantire un’aderenza buona e permanente:


  • Applicazione a partire da +5°C

  • La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso

  • Adattare con precisione WÜTOP® Flex al profilo del supporto e premere con decisione

  • In caso di tegole siliconate è necessario eseguire delle prove preventive per verificare la corretta adesione

Colore

Rame

Lunghezza rotolo

5 m

Larghezza rotolo

280 mm

Lunghezza

10 m

Numero ruote

2 PZ

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Spessore materiale

90 µm

Resistenza ai raggi UV

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sigillante Seal Flex

DICHTFLEX SIGILLANTE TRASPARENTE 310ML

Sigillante per zone del tetto inclinate e piane
Sigillante Seal Flex

DICHTFLEX SIGILLANTE NERO 310ML

Sigillante per zone del tetto inclinate e piane