Perni di giunzione
Perno di giunzione
SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-20X240MM
Cod. art. 0681020240
EAN 4062856826667
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Smussati per un inserimento più semplice
- Materiale: acciaio S235
- Superficie: zincatura bianca (A2K); ≥ 7 μm
- Classi di servizio: 1 e 2
Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592
DELETE THIS Il diametro del foro nel legno non deve essere maggiore del diametro del perno di giunzione.
Gli elementi in acciaio interni delle giunzioni acciaio-legno devono avere uno spessore minimo di 3 mm, poiché le distanze minime dal bordo vengono determinate esclusivamente dal bordo del componente in legno a partire da questo spessore.
Documentazioni disponibili:
Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza
Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14592
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio degli elementi in acciaio nelle sezioni trasversali in legno, quali supporti per travi con attacco a lama, staffe per travetti, o giunzioni legno-legno.
Il diametro dei fori nel legno deve corrispondere al diametro del perno di giunzione.
Il diametro dei fori nell'acciaio può essere solo max. 1 mm superiore (diametro esterno nominale) al diametro del perno di giunzione.
Diametro (Ø) | 20 mm |
Lunghezza (L) | 240 mm |
Materiale | Acciaio |
Indicazione materiale | S235 |
Superficie | Zincato |
Momento di snervamento | 282,4 Nm |