Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

Scarpa d'ancoraggio due pezzi
SCARPA ANCORAGGIO 2PEZZI 100MM

Cod. art. 0681030100

EAN 4024835584531

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm 2 pezzi

Cod. art. 0681030100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Scarpa d'ancoraggio flessibile in due pezzi per travi di dimensioni intermedie e / o per lavori di ristrutturazione con travi di diverse larghezze. Idonea per connessioni legno/legno, legno/calcestruzzo o legno/acciaio in strutture e in lavori di ristrutturazione. Ideale per il successivo potenziamento di strutture esistenti con sezioni trasversali rastremate.
  • Regolazione variabile della larghezza per una maggiore flessibilità

  • Flange esterne.

  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 ), circa 20 μm, spessore 2,0 mm, conforme allo standard EN 10326:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-09/0021

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm. È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.

Valutazione tecnica europea ETA-09/0021

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x40–100 mm

  • Vite ASSY 3.0 in accordo con la certificazione ETA 11/0190: d = 10 mm

  • Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M10

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza

30 x 100 mm

Spessore

2 mm

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

8 + 14 PZ

Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

0 + 4 PZ

Peso

298 g

Profondità lato inferiore

80 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato a caldo

Larghezza aletta su dado

42 mm

Omologazione

ETA-09/0021

Indicazione materiale

S250GD

Materiale standard

DIN EN 10326:2004

Numero pezzi

2 PZ

Profondità lato superiore

42 mm

Chiodatura totale e parziale per scarpe d'ancoraggio a 2 pezzi 2,0 mm
Resistenze caratteristiche per scarpe d'ancoraggio a 2 pezzi 2,0 mm con chiodi scanalati Würth
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk legno Fy,Rk acciaio
4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm 4x60 mm
0681 030 100 30/100 8,11 5,01 13,6 5,13
0681 030 150 30/150 17,0 17,0 21,8 7,30
Coefficienti di sicurezza per la definizione dei valori di progetto
Classe di servizio Permanente Lunga durata Media durata Breve durata Breve/Istantaneo Istantaneo
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X85/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X95/20

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X105/30

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X135/60

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M10X175/100

x 10 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.