Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascia antivento WZ

Nastro forato ond. WZ EN 14545
NASTRO FORATO 40X1.5MMX50M

Cod. art. 0681040251

EAN 4038898544357

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fascia antivento WZ

Cod. art. 0681040251

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Controventatura diagonale per tetti e pareti (come tirante per legno nei raccordi in legno)
  • Utilizzando chiodi lunghi si aumenta la capacità di portata

  • Peso ridotto del 25% per un'installazione più semplice e comoda

  • Bordo ondulato brevettato e acciaio di alta qualità per una maggiore resistenza alla trazione

  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S350DG + Z275MAC (entrambi i lati circa 275 g)), secondo normativa EN 10346:2009-07, spessore 1,5 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008

Indicazione

La capacità di carico è in genere determinata dal chiodo di collegamento sulla parte finale.



Per distribuire forze maggiori, è possibile disporre più fasce antivento l'una accanto all'altra. Si consiglia di utilizzare un tenditore per fascia antivento per garantire che le cinghie siano serrate uniformemente.



Le fasce antivento vengono fissate utilizzando chiodi di ancoraggio Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.



Per ogni punto di fissaggio, utilizzare almeno 2 chiodi o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.



In relazione ai chiodi e alle viti, osservare le distanze dai bordi e le distanze da centro a centro, in conformità con la normativa EC5.



Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto.

Area di applicazione
Istruzioni

Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Controventatura diagonale per tetti e pareti

Istruzioni

Il nastro forato WZ Würth può essere fissato direttamente sulla parte superiore delle travi. Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto. Fissare il nastro forato utilizzando chiodi scanalati Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria. Utilizzare almeno 2 chiodi per ogni punto di incrocio delle travi. Rispettare le distanze minime tra i chiodi / le viti. Per aumentare la capacità di carico è possibile affiancare più nastri forati.



Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • Vite ASSY per ferramenta da carpenteria: 5,0 x ≥ 40 mm

Larghezza x spessore

40 x 1,5 mm

Lunghezza rotolo

50 m

Diametro foro

5 mm

Peso

22000 g

Omologazione

EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545

Carico di snervamento (ReH) min

350 N/mm²

Resistenza a tensione Rm min

420 N/mm²

Allungamento a rottura min A80

16 %

Materiale

Lamiera d'acciaio

Indicazione materiale

S350GD

Materiale standard

DIN EN 10346:2009-07

Superficie

Tipo zincato a caldo

Capacità di carico caratteristiche:
Capacità di carico caratteristiche R 1,k [kN] minima da:
Larghezza [mm] Spessore [mm] Acciaio o
fascia antivento WZ
Legno quando si utilizza un chiodo Würth 4,0 mm x L. Legno quando si utilizza la vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria da 5,0¬mm x L
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,13 x n 2,29 x n 2,44 x n
60 23,6
80 37,8
Supporto di misurazione per la misurazione WZ della fascia antivento Würth
Capacità di carico caratteristica R1,k [KN] minima della fascia antivento WZ da:
Larghezza (mm) Spessore (mm) Acciaio o fascia antivento WZ Legno durante l'uso
Chiodi scanalati Würth 4,0 mm x L
Legno quando si utilizza la vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria da 5,0¬mm x L
40 mm 50 mm 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,15 x n 2,29 x n 2,44 x n
60 1,5 23,6
80 1,5 37,8
Capacità di carico caratteristica Rk [KN] del sistema di tensionamento della fascia antivento (ETA - 15/0043)
Tenditore per fascia antivento Collegamento di ancoraggio WRB Piastra di ancoraggio WRB tipo 2 Farfalla WRB
45° 45°
24,2 14 18,7 15,2 17,7
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM.4X100MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.