Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Piastra di fissaggio angolare
PIASTRA FISS. ANGOL. 48X48X90MM

Cod. art. 068104848

EAN 4024835585828

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo

Cod. art. 068104848

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Solido giunto angolare di 3 mm di spessore per l'utilizzo universale nelle costruzioni in legno. (si consiglia l'uso di angolari rinforzati per trasferimenti di carichi maggiori).
  • Design robusto, applicazioni versatili

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004

  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Indicazione
  • I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando le staffe angolari vengono impiegate per collegare legno, ad es. a calcestruzzo

  • Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro

  • È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile

  • Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza

Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216

Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti


  • Chiodi scanalati/nervati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori: M12

  • Bullone di ancoraggio: d = 12 mm, con min. (NRk; VRk) = 5 kN

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza x profondità

48 x 90 x 48 mm

Spessore

3 mm

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

2 + 1 PZ

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

7 + 4 PZ

Omologazione

ETA-09/0133

Peso prodotto (per pezzo)

127,180 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato a caldo

Peso

140 g

Indicazione materiale

DX51D

Materiale standard

DIN EN 10327:2004

Numero fori diametro 5 mm

11 PZ

Numero fori diametro 13 mm

3 PZ

Resistenze caratteristiche in kN delle piastre di fissaggio angolari tipo HS a norma ETA-09/0216 con chiodi scanalati - trave/trave
Piastra di fissaggio angolare HS Codice articolo ETA Chiodo scanalato in Collegamento con piastra di fissaggio angolare HS
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Larghezza x Lunghezza x Profondità x
Spessore in mm
Legno Acciaio Legno Legno Acciaio Legno Acciaio
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 piastra di fissaggio angolare HS 48x90x48x3 mm 0681 048 48 09/0133 4x40 1,01 1,74 2,62 - - - -
48x90x76x3 mm 0681 048 76 09/0133 4x40 1,01 3,02 3,36 - - - -
48x90x116x3 mm 0681 048 116 09/0133 4x40 2,01 4,39 6,80 - - - -
2 piastre di fissaggio angolare HS 48x90x48x3 mm 0681 048 48 09/0133 4x40 2,01 3,48 5,23 4,33 5,31 4,33 5,31
48x90x76x3 mm 0681 048 76 09/0133 4x40 2,01 6,04 6,73 7,26 8,49 7,26 8,49
48x90x116x3 mm 0681 048 116 09/0133 4x40 4,03 8,79 13,60 11,39 13,07 11,4 13,1
Resistenze caratteristiche in kN delle piastre di fissaggio angolari tipo HS a norma ETA-09/0216 con chiodi scanalati - trave/trave
Piastra di fissaggio angolare HS eB z (1+eB/z)
48x90x48x3 mm 24 24 2,0
48x90x76x3 mm 24 24 2,0
48x90x116x3 mm 24 24 2,0
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X100/60

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X120/80

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY3.0 COMBI AW ZNB 12X160/100

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X110/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X115/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X140/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X145/25

x 10 pz.