Giunto angolare tipo HS per collegamenti di alta qualità in strutture portanti legno/legno o legno/calcestruzzo
Piastra di fissaggio angolare
PIASTRA FISS. ANGOL. 48X76X90MM
Cod. art. 068104876
EAN 4024835585842
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design robusto, applicazioni versatili
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 3 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
- I chiodi scanalati devono essere inseriti il più vicino possibile alla curva di flessione nella trave portante. Questo vale anche per i bulloni usati quando le staffe angolari vengono impiegate per collegare legno, ad es. a calcestruzzo
- Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro
- È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile
- Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi scanalati/nervati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori: M12
- Bullone di ancoraggio: d = 12 mm, con min. (NRk; VRk) = 5 kN
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 76 x 90 x 48 mm |
Spessore | 3 mm |
Esecuzione | Con piega |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 3 + 2 PZ |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 12 + 4 PZ |
Omologazione | ETA-09/0133 |
Peso prodotto (per pezzo) | 208,000 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Peso | 204 g |
Indicazione materiale | DX51D |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Numero fori diametro 5 mm | 16 PZ |
Numero fori diametro 13 mm | 5 PZ |
| Resistenze caratteristiche in kN delle piastre di fissaggio angolari tipo HS a norma ETA-09/0216 con chiodi scanalati - trave/trave | |||||||||||
| Piastra di fissaggio angolare HS | Codice articolo | ETA | Chiodo scanalato in | Collegamento con piastra di fissaggio angolare HS | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Larghezza x Lunghezza x Profondità x Spessore in mm | Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | Legno | Acciaio | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| 1 piastra di fissaggio angolare HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - |
| 48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
| 48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
| 2 piastre di fissaggio angolare HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 |
| 48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
| 48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
| 3) Se si usa una staffa angolare per ogni collegamento, al componente collegato deve essere impedito di ruotare. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario fissare contro la torsione. Le resistenze caratteristiche si applicano con legno di conifera con densità caratteristica 350¬kg/m³ ≤ rk ≤ 420¬kg/m³. Per legni con densità caratteristica 290 kg/m³ ≤ Ƥ≤k 350 kg/m³, moltiplicare le resistenze caratteristiche per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Resistenza di progetto: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura lato legno:: Fi,Legno,Rd = kmod/ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura lato acciaio: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk/ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente | |||||||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN delle piastre di fissaggio angolari tipo HS a norma ETA-09/0216 con chiodi scanalati - trave/trave | |||
| Piastra di fissaggio angolare HS | eB | z | (1+eB/z) |
| 48x90x48x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| 48x90x76x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| 48x90x116x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
| FB,Ed=F1,d x (1+eB/z) Se il carico F4 o F5 ha un'eccentricità "e" superiore al bordo superiore della piastra, applicare un carico ΔF1 aggiuntivo su entrambi i bordi della piastra. Il carico è applicato ai bordi della piastra attraverso momento aggiuntivo e una coppia di forze. B è la distanza tra i bordi (larghezza del componente da collegare). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B | |||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.