Angolare di giunzione tipo A
Piastra di fissaggio angolare tipo A
PIASTRA FISS. ANGOL. TIPO A 50X50X35
Cod. art. 0681050040
EAN 4011231560214
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate.
- Zincata a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 μm]), conforme alla norma EN 10327:2004
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Omologazione tecnica europea ETA-09/216
Valutare e verificare adeguatamente il carico di taglio delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale sulle viti a filetto intero ASSYplus VG.
Il diametro di bulloni/viti/tasselli in metallo può essere solo max. 2 mm inferiore al diametro del foro.
Omologazione tecnica europea ETA-09/216
Caratteristiche tecniche(X)
Connessioni portanti di travi in legno (ETA-09/216) quali trave-trave e trave-colonna.
Elementi di fissaggio adatti
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Viti ASSY 4.0 Combi o ASSYplus VG Combi in conformità a ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Viti e tasselli in metallo in conformità alle specifiche dei produttori: d = 12 mm
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 35 x 50 x 50 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Esecuzione | Non rinforzato |
Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH | 1 PZ |
Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 1 + 1 PZ |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 4 + 4 PZ |
Omologazione | ETA-09/0216 |
Peso prodotto (per pezzo) | 57,713 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Peso | 57 g |
Indicazione materiale | DX51D |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Numero fori diametro 5 mm | 8 PZ |
Numero fori diametro 11 mm | 2 PZ |
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||||
| Piastra angolare tipo A | Codice articolo | ETA | Chiodo scanalato in | 1 piastra angolare di tipo A per ogni collegamento 3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Larghezza x lunghezza x profondità in mm | Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | Legno | Acciaio | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| senza nervatura di rinforzo | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1.101) | 0.921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| con nervatura di rinforzo | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | La capacità di carico dipende dalla geometria del componente collegato 4), vedere le tabelle F4 e F5 | ||||
| 65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Se per ogni connessione viene utilizzata una piastra angolare, il componente collegato deve essere fissato per impedirne la torsione. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario fissare contro la torsione. Le capacità di carico specificate si applicano al legno dolce con 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Per legno con 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, le capacità di carico specificate per il legno devono essere moltiplicate per il fattore kdens: tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0.8 Valori nominali delle capacità portanti: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Rottura del dispositivo di fissaggio nel legno: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk con ƳM,Wood = 1.3 Rottura dell'acciaio: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel con ƳM,Steel = 1.25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, è necessario che venga soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di chiodatura specificati devono essere osservati in conformità con l'ETA vigente. | |||||||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 2 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||
| Giunto angolare tipo A | Codice articolo | ETA | Chiodo di ancoraggio | 2 piastre angolari di tipo A per ogni connessione | |||||
| Larghezza x lunghezza x profondità | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| senza nervatura di rinforzo | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2.191) | 1.841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| con nervatura di rinforzo | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4.0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Solo per collegamenti con travi. 2) Per il carico F4/5, è necessario prendere in considerazione la forza aggiuntiva ΔF1,d = F4/5,d × e / b. Le capacità di carico specificate si applicano al legno dolce con 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Per legno con 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³, le capacità di carico specificate per il legno devono essere moltiplicate per il fattore kdens: tSteel ≥ 2.5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1.5 mm: kdens = (pk/350)^0.8 Valori nominali delle capacità portanti: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Rottura del dispositivo di fissaggio nel legno: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk con ƳM,Wood = 1.3 Rottura dell'acciaio: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel con ƳM,Steel = 1.25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, è necessario che venga soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di chiodatura specificati devono essere osservati in conformità con l'ETA vigente. | |||||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||
| Tabella F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk in kN4) | ||||||
| Altezza h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55x70x70x2,5 mm (Art. n. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art. n. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art. n. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabella F5: | F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk in kN4) | ||||||
| Piastra angolare | Larghezza b in cm | Altezza h in cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55x70x70x2,5 mm (n. art. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (n. art. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (n. art. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Se per ogni connessione viene utilizzata una piastra angolare, il componente collegato deve essere fissato per impedirne la torsione. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario fissare contro la torsione. Per legno con 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, le capacità di carico specificate per il legno devono essere moltiplicate per il fattore kdens: tSteel ≥ 2.5 mm: kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0.8 Valori nominali delle capacità portanti: Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} Rottura del dispositivo di fissaggio nel legno: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk con ƳM,Wood = 1.3 Rottura dell'acciaio: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel con ƳM,Steel = 1.25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, è necessario che venga soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di chiodatura specificati devono essere osservati in conformità con l'ETA vigente. | |||||||
| NOTA: Queste sono guide all'installazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate. | |||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.