Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm
Piastra di fissaggio angolare tipo B1
PIASTRA FISS. ANGOL. TIPO B1 40X160
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Disallineamento minimo tra la struttura in legno e l'ancoraggio in calcestruzzo
- Forma ridotta per applicazioni semplici
- Piastre zincate a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 (circa 20¬µm)), 3,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
- Si consiglia di utilizzare angolari rinforzati o angolari a trazione per esigenze più specifiche
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
Il diametro di bulloni/viti/tasselli può essere al massimo 2 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le relative condizioni di omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Benestare Tecnico Europeo ETA-09/216
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti di travi o elementi in legno, quali ad esempio trave-trave o trave-colonna, su supporti in legno o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Vite ASSY 3.0 Combi in conformità con la norma ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: M12
- Tasselli consigliati per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Larghezza x altezza x profondità | 40 x 160 x 40 mm |
Spessore | 3 mm |
Esecuzione | Non rinforzato |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 2 + 1 PZ |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 12 + 4 PZ |
Omologazione | ETA-09/0216 |
Peso prodotto (per pezzo) | 164,698 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 162 g |
Indicazione materiale | DX51D |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Numero fori diametro 5 mm | 16 PZ |
Numero fori diametro 13 mm | 3 PZ |
Resistenza caratteristica in kN della piastra di fissaggio angolare secondo ETA-09/0216 con chiodi scanalati | |||||||||||
Piastra di fissaggio angolare tipo B1/B2 | Codice articolo | ETA | Chiodi scanalati | 1 piastra di fissaggio angolare tipo B1/B2 per ogni collegamento | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Larghezza × lunghezza × profondità × spessore in mm | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | Legno | Acciaio | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 piastra angolare tipo B | 40×90×42×3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4×40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
40×160×42×3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4×40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
2 piastre angolari tipo B | 40×90×42×3 mm | 0681 035 90 | 09/0216 | 4×40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
40×160×42×3 mm | 0681 050 160 | 09/0216 | 4×40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
3) Se si usa una piastra di fissaggio angolare per ogni collegamento, al componente collegato deve essere impedito di ruotare. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non deve essere impedita la torsione. Le capacità di carico specificate si applicano al legno di conifera con densità 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Per legni con densità caratteristica 290 kg/m³ ≤ Ƥ≤k 350 kg/m³, moltiplicare le resistenze caratteristiche per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2.5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcciaio = 1.5 mm: kdens = (pk/350)^0.8 Valori nominali delle capacità portanti: Fi,Rd = min {Fi,legno,Rd; Fi,legno,Rd} rottura lato legno: Fi,legno,Rd = kmod / ƳM,legno × Fi,legno,Rk con ƳM,legno = 1,3 Rottura lato acciaio: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk / ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente. | |||||||||||
NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da parte di persone autorizzate. |
Resistenza caratteristica in kN della piastra di fissaggio angolare secondo ETA-09/0216 con chiodi scanalati | |||
Fissaggio in acciaio o calcestruzzo armato con tasselli o ancoranti | |||
Piastra angolare tipo B1/B2 | eB | z | (1 + eB / z) |
40×90×42×3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
40×160×42×3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
FB,Ed = F1,d × (1 + eB/z) Se il carico F4 o F5 ha un'eccentricità "e" maggiore del bordo superiore della piastra angolare, si deve applicare un carico ΔF1 supplementare ad entrambe le piastre. Il carico è applicato alle piastre angolari mediante un momento e una coppia di forze aggiuntive. Dove B è la distanza tra le piastre angolari (larghezza del componente da collegare). ΔF1,d = F4,d / F5,d × e/B |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.