Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per montante con estremità a punta

Supporto per montante, estremità a punta
BICCHIERE DA SFONDARE 71X71X750X2.5

Cod. art. 0681071101

EAN 4038898276111

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto per montante con estremità a punta

Cod. art. 0681071101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Robusta staffa per inserimento con supporto quadrato e lama rastremata. Ideale per strutture non portanti secondarie in aree all'aperto.
  • Lunga durata grazie alla zincatura a caldo

  • Per l'inserimento nel suolo

  • Materiale del supporto: acciaio

  • Superficie: completamente zincata a caldo

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3

Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il diametro di viti/bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Bulloneria strutturale (SB) M8

  • Viti per legno d = 8 mm

Esecuzione

Per impieghi dinamici

Forma

Taglio quadro

Diametro foro

8 mm

Lunghezza

750 mm

Per sezione trasversale supporto max

70 x 70 mm

Superficie

Zincato a caldo

Classe d'uso

3

Numero pezzi

1 PZ

Peso

1978 g