Fascia antivento WZ
Nastro forato ond. WZ EN 14545
NASTRO-FORATO-EN14545-80X1,5MMX25M
Cod. art. 0681080251
EAN 4053479667249
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzando chiodi lunghi si aumenta la capacità di portata
- Peso ridotto del 25% per un'installazione più semplice e comoda
- Bordo ondulato brevettato e acciaio di alta qualità per una maggiore resistenza alla trazione
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S350DG + Z275MAC (entrambi i lati circa 275 g)), secondo normativa EN 10346:2009-07, spessore 1,5 mm
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008
La capacità di carico è in genere determinata dal chiodo di collegamento sulla parte finale.
Per distribuire forze maggiori, è possibile disporre più fasce antivento l'una accanto all'altra. Si consiglia di utilizzare un tenditore per fascia antivento per garantire che le cinghie siano serrate uniformemente.
Le fasce antivento vengono fissate utilizzando chiodi di ancoraggio Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
Per ogni punto di fissaggio, utilizzare almeno 2 chiodi o viti ASSY per ferramenta da carpenteria.
In relazione ai chiodi e alle viti, osservare le distanze dai bordi e le distanze da centro a centro, in conformità con la normativa EC5.
Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto.
Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2008
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Controventatura diagonale per tetti e pareti
Il nastro forato WZ Würth può essere fissato direttamente sulla parte superiore delle travi. Verificare che la forza di trazione e del vento siano correttamente trasferite alla struttura del tetto. Fissare il nastro forato utilizzando chiodi scanalati Würth o viti ASSY per ferramenta da carpenteria. Utilizzare almeno 2 chiodi per ogni punto di incrocio delle travi. Rispettare le distanze minime tra i chiodi / le viti. Per aumentare la capacità di carico è possibile affiancare più nastri forati.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria: 5,0 x ≥ 40 mm
![]() | |
Larghezza x spessore | 80 x 1,5 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Diametro foro | 5 mm |
Peso | 20000 g |
Omologazione | EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545 |
Carico di snervamento (ReH) min | 388 N/mm² |
Resistenza a tensione Rm min | 441 N/mm² |
Allungamento a rottura min A80 | 24,5 % |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Indicazione materiale | S350GD |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009-07 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
| Capacità di carico caratteristiche: | ||||||||
| Capacità di carico caratteristiche R 1,k [kN] minima da: | ||||||||
| Larghezza [mm] | Spessore [mm] | Acciaio o fascia antivento WZ | Legno quando si utilizza un chiodo Würth 4,0 mm x L. | Legno quando si utilizza la vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria da 5,0¬mm x L | ||||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,13 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 23,6 | |||||||
| 80 | 37,8 | |||||||
| N = numero di chiodi nel punto di ancoraggio I valori si applicano al legno con densità del materiale di 350¬kg/m³ Valori della capacità di carico misurati: Legno: R,d = R,k x kmod/γm (con legno γm = 1,3) Acciaio: R,d = R,k/γm (con acciaio γm = 1,3) | ||||||||
| Supporto di misurazione per la misurazione WZ della fascia antivento Würth | ||||||||
| Capacità di carico caratteristica R1,k [KN] minima della fascia antivento WZ da: | ||||||||
| Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Acciaio o fascia antivento WZ | Legno durante l'uso Chiodi scanalati Würth 4,0 mm x L | Legno quando si utilizza la vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria da 5,0¬mm x L | ||||
| 40 mm | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |||
| 40 | 1,5 | 15,7 | 1,68 x n | 1,99 x n | 2,15 x n | 2,15 x n | 2,29 x n | 2,44 x n |
| 60 | 1,5 | 23,6 | ||||||
| 80 | 1,5 | 37,8 | ||||||
| Capacità di carico caratteristica Rk [KN] del sistema di tensionamento della fascia antivento (ETA - 15/0043) | ||||||||
| Tenditore per fascia antivento Collegamento di ancoraggio WRB | Piastra di ancoraggio WRB tipo 2 | Farfalla WRB | ||||||
| 45° | 45° | |||||||
| 24,2 | 14 | 18,7 | 15,2 | 17,7 | ||||
| Esempio di misurazione della fascia antivento WZ senza sistema di tensionamento WRB: Presupposti: Fascia antivento Würth WZ 1,5 x 60¬mm, collegamento con 12 viti ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria 5,0 x 40¬mm, classe di utilizzo 2, classe di carico: "breve", carico Fd = 15.0 KN Calcolo: R1,d Legno: 12 pz x 2,13 kN x 0,9/1,3 = 17,7 kN, decisivo => 15,0 kN/17,7 kN = 0,85 < 1,0 R1,d Acciaio: 23,6 kN/1,3 = 18,15 kN | ||||||||
| Nota: N = numero di chiodi nel punto di ancoraggio I valori si applicano al legno con densità del materiale di 350¬kg/m³ Valori della capacità di carico misurati: Legno: R,d = R,k x kmod/gm (con legno gm = 1,3) Acciaio: R,d = R,k/gm (con acciaio gm = 1,3) Deve essere valutato se le viti ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria devono essere installate in base alla distanza tra i bordi che deve essere mantenuta. Si tratta di ausili alla pianificazione. Quando si avvia un progetto, i valori devono essere controllati da una persona autorizzata. | ||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.