Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Supporto per travi in legno a U c.ferro da ripresa
SUPPORTO PER TRAVI IN LEGNO 91MM

Cod. art. 0681091000

EAN 4011231560559

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa di supporto per montante-BD-U/TZN

Cod. art. 0681091000

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporto per travi a U fisso e ferro di ripresa nervato di 250 mm. Per strutture leggere e come tettoie per auto, recinzioni.
  • Adatto per l'inserimento nel calcestruzzo, regolabile in altezza con ferro da ripresa nervato di 250 mm

  • Installazione semplice utilizzando una forcella esterna

  • Materiale della forcella: acciaio S 235 JR conforme a EN 10025:2004

  • Materiale del ferro da ripresa nervato: B 550 BR + AC conforme con DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm secondo DIN EN 1461

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.



L'ancoraggio sicuro del supporto nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1063

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Supporto per strutture leggere quali tettoie per auto, recinzioni e altre strutture da giardino.

Istruzioni

Ancorata inserendola direttamente nel calcestruzzo o mediante una base per manicotto.



Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200 mm



Elementi di fissaggio adatti:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Kit bullone/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Profilo a U fisso

Larghezza della forca (A)

91 mm

Numero fori diametro 11 mm

6 PZ

Altezza forcella

100 mm

Profondità forcella

70 mm

Spessore forcella

4 mm

Diametro foro

11 mm

Lunghezza

350 mm

Per sezione trasversale supporto min

91 x 120 mm

Lunghezza scalmo (cemento)

250 mm

Diametro scalmo (calcestruzzo)

20 mm

Materiale

Acciaio

Designazione materiale carrello

S 235 JR

Standard materiale supporto

DIN EN 10025:2004

Indicazione materiale piede

B 550 BR + AC

Materiale di base standard

DS/EN 10080:2006

Superficie

Zincato a caldo

Spessore rivestimento

55 µm

Classe d'uso

3

Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo

200 mm

Numero pezzi

1 PZ

Peso

1238 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X100

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 100 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY3.0 COMBI AW40 ZNB 10X80/50

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.