Supporto per montante con estremità a punta
Supporto per montante, estremità a punta
BICCHIERE DA SFONDARE 91X91X750X2.5
Cod. art. 0681091101
EAN 4038898276128
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Per l'inserimento nel suolo
- Materiale del supporto: acciaio
- Superficie: completamente zincata a caldo
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Il diametro di viti/bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Bulloneria strutturale (SB) M8
- Viti per legno d = 8 mm
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi dinamici |
Forma | Taglio quadro |
Diametro foro | 8 mm |
Lunghezza | 750 mm |
Per sezione trasversale supporto max | 90 x 90 mm |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso | 2260 g |