Supporto per montante con estremità a punta
Supporto per montante, estremità a punta
PORTAPILASTRO-A-SFONDARE-101X101X900X2MM
Cod. art. 0681101101
EAN 4068362090509
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Per l'inserimento nel suolo
- Materiale del supporto: acciaio
- Superficie: completamente zincata a caldo
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Il diametro di viti/bulloni può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
Elementi di fissaggio adatti:
- Bulloneria strutturale (SB) M8
- Viti per legno d = 8 mm
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi dinamici |
Forma | Taglio quadro |
Numero fori diametro 11 mm | 4 |
Lunghezza scalmo (legno) | 150 mm |
Lunghezza | 900 mm |
Per sezione trasversale supporto | 100 x 100 mm |
Distanza tra fissaggi piastra base | 87 mm |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato a caldo |
Spessore rivestimento | 55 µm |
Classe d'uso | 3 |
Peso | 2785 g |
