Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo
Scarpa d'ancoraggio, flange interne
SCARPA ANCOR. FLANGIE INT. 100X140MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per collegamento delle travi sotto carico monoassiale ai montanti della stessa larghezza
- Flange interne
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20 µm, spessore 2,0 mm a norma EN 10367:2004
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0021
È necessario osservare le distanze dei chiodi dai bordi nei montanti in conformità con EC5 quando si progettano connessioni con carichi biassiali!
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0021
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio in aree visibili
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0 x 40 – 100 mm.
- ASSY 3.0 Combi in accordo con ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 10, 12 mm.
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Larghezza x altezza | 100 x 140 mm |
Spessore | 2 mm |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 12 + 22 PZ |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 0 + 4 PZ |
Peso | 416 g |
Profondità lato inferiore | 80 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Larghezza aletta su dado | 34 mm |
Omologazione | ETA-09/0021 |
Indicazione materiale | S250GD |
Materiale standard | DIN EN 10326:2004 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Profondità lato superiore | 42 mm |
Chiodatura totale o parziale della scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth | |||||||||||||||
Resistenze caratteristiche delle scarpe d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm con chiodi scanalati Würth | |||||||||||||||
Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
0681 089 120 | 80/120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | 5,7 | ||
0681 109 140 | 100/140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21,49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | 6,1 | ||
0681 110 160 | 120/160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | 8,0 | ||
0681 110 180 | 140/180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | 9,7 | ||
Resistenze caratteristiche delle scarpe d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth con viti Würth ASSY 3.0 | |||||||||||||||
Art. n. | Dimensioni in mm | Fissaggio totale | Fissaggio parziale | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
0681 089 120 | 80/120 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 7,3 | 8,3 | ||
0681 109 140 | 100/140 | 29,9 | 32,7 | 25,6 | 28,0 | 15,3 | 17,7 | 17,1 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 8,3 | 9,7 | ||
0681 110 160 | 120/160 | 38,4 | 42,1 | 34,1 | 37,4 | 19,7 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 17,1 | 18,7 | 10,6 | 12,3 | ||
0681 110 180 | 140/180 | 42,7 | 46,7 | 38,4 | 42,1 | 22,9 | 26,4 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,7 | 14,7 | ||
Parametri per la scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth secondo ETA-08/0021 | |||||||||||||||
Art. n. | Dimensioni Largh./Alt. | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
[pz] | [pz] | mm | mm | [pz] | [pz] | mm | mm | ||||||||
0681 089 120 | 80/120 | 80 | 120 | 18 | 10 | 25,9 | 13,5 | 531 | 839 | 10 | 6 | 11,9 | 10,0 | 397 | 627 |
0681 109 140 | 100/140 | 100 | 140 | 22 | 12 | 34,8 | 19,7 | 864 | 1122 | 12 | 6 | 19,5 | 11,3 | 636 | 826 |
0681 110 160 | 120/160 | 120 | 160 | 26 | 16 | 47,5 | 29,7 | 2079 | 1973 | 14 | 8 | 22,1 | 20,0 | 1395 | 1324 |
0681 110 180 | 140/180 | 140 | 180 | 30 | 18 | 59,8 | 39,2 | 1879 | 2248 | 16 | 10 | 32,6 | 21,6 | 1262 | 1510 |
Tabella dei fattori per i valori di progetto | |||||||||||||||
Classe di servizio | Permanente | Lunga durata | Media durata | Breve durata | Breve/Istantaneo | Istantaneo | |||||||||
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Note: • Progettazione conforme alle norme ETA-09/0021 e EN 1995-1-1 • Rispettare le disposizioni e le istruzioni della norma ETA-09/0021. • La trazione ortogonale alle fibre deve essere verificata separatamente. • La trave principale deve essere impedita di ruotare Queste linee guida sono fornite a scopi di progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||||||
Nel caso di collegamenti alle travi principali, usare tutti i fori della scarpa d'ancoraggio con viti o chiodi scanalati; nel caso di collegamenti con chiodatura parziale, usare solo i fori contrassegnati in rosso. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.