Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scarpa d'ancoraggio 2,0 mm Un pezzo

Scarpa d'ancoraggio, flange interne
SCARPA-ANCOR-FLANGE-INTERNE-120X160MM

Cod. art. 0681110160
EAN 4011231560733

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Scarpa d'ancoraggio per collegamenti di travi in legno a strutture in aree visibili. Adatto per collegamenti legno/legno, legno/calcestruzzo o legno/acciaio.
  • Per collegamento delle travi sotto carico monoassiale ai montanti della stessa larghezza

  • Flange interne

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20 µm, spessore 2,0 mm a norma EN 10367:2004

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0021

Indicazione

È necessario osservare le distanze dei chiodi dai bordi nei montanti in conformità con EC5 quando si progettano connessioni con carichi biassiali!


Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.


Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Omologazione Tecnica Europea ETA-09/0021

Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti di travi in legno a strutture in legno, calcestruzzo o acciaio in aree visibili

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0 x 40 – 100 mm.

  • ASSY 3.0 Combi in accordo con ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.

  • Bulloni secondo le indicazioni dei costruttori: d = 10, 12 mm.

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza

120 x 160 mm

Spessore

2 mm

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

16 + 26 PZ

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

0 + 4 PZ

Peso

518 g

Profondità lato inferiore

80 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato a caldo

Larghezza aletta su dado

34 mm

Omologazione

ETA-09/0021

Indicazione materiale

S250GD

Materiale standard

DIN EN 10326:2004

Numero pezzi

1 PZ

Profondità lato superiore

42 mm

Chiodatura totale o parziale della scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth
Resistenze caratteristiche delle scarpe d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm con chiodi scanalati Würth
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 089 120 80/120 16,0 24,5 9,4 15,2 6,2 9,5 7,8 12,1 6,7 10,6 3,7 5,7
0681 109 140 100/140 21,0 30,1 13,5 21,49 7,6 11,7 11,7 17,2 7,7 12,2 3,9 6,1
0681 110 160 120/160 27,3 38,7 19,5 30,5 10,0 15,3 13,4 20,1 12,5 17,2 5,2 8,0
0681 110 180 140/180 33,1 42,9 25,0 38,5 11,4 17,5 17,9 25,8 13,7 21,0 6,3 9,7
Resistenze caratteristiche delle scarpe d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth con viti Würth ASSY 3.0
Art. n. Dimensioni in mm Fissaggio totale Fissaggio parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 089 120 80/120 25,6 28,0 21,3 23,4 12,1 13,9 16,2 18,7 12,8 14,0 7,3 8,3
0681 109 140 100/140 29,9 32,7 25,6 28,0 15,3 17,7 17,1 18,7 12,8 14,0 8,3 9,7
0681 110 160 120/160 38,4 42,1 34,1 37,4 19,7 22,7 21,3 23,4 17,1 18,7 10,6 12,3
0681 110 180 140/180 42,7 46,7 38,4 42,1 22,9 26,4 25,6 28,0 21,3 23,4 12,7 14,7
Parametri per la scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm Würth secondo ETA-08/0021
Art. n. Dimensioni Largh./Alt. Larghezza (mm) Altezza (mm) Chiodatura totale Chiodatura parziale
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
[pz] [pz] mm mm [pz] [pz] mm mm
0681 089 120 80/120 80 120 18 10 25,9 13,5 531 839 10 6 11,9 10,0 397 627
0681 109 140 100/140 100 140 22 12 34,8 19,7 864 1122 12 6 19,5 11,3 636 826
0681 110 160 120/160 120 160 26 16 47,5 29,7 2079 1973 14 8 22,1 20,0 1395 1324
0681 110 180 140/180 140 180 30 18 59,8 39,2 1879 2248 16 10 32,6 21,6 1262 1510
Tabella dei fattori per i valori di progetto
Classe di servizio Permanente Lunga durata Media durata Breve durata Breve/Istantaneo Istantaneo
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X100/60

ASSY 3.0 KOMBI
Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X120/80

ASSY 3.0 KOMBI
Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY3.0 COMBI AW ZNB 12X160/100

ASSY 3.0 KOMBI
Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X220/125

Ancorante a vite per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X240/145

Ancorante a vite per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X255/160

Ancorante a vite per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X110/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X200/100

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X225/125

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X265/165

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X115/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X140/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X145/25

x 10 pz.