Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Striscia preforata 2,0 mm

Striscia preforata
STRISCIA PREFORATO 80X1200X2,0

Cod. art. 0681120008

EAN 4024835585699

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Striscia preforata 2,0 mm

Cod. art. 0681120008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la giunzione di travi in legno soggette a sollecitazioni di trazione (ad es. connettori per strutture in legno, controventi)
  • Resistenza alla tensione Rm ≥ 295 N/mm²

  • Allungamento a rottura A80 ≥ 22%

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20¬µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Indicazione
  • Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.

  • È necessario tenere conto dell'eccentricità nelle connessioni unilaterali.

  • Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5

  • I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'asse della forza applicata centralmente.

Marcatura CE in conformità alla norma EN 14545:2009-02

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0×XX mm

  • Vite ASSY per ferramenta da carpenteria conforme allo standard ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

Lunghezza x larghezza

1200 x 80 mm

Spessore

2 mm

Materiale

Acciaio

Diametro foro

5 mm

Numero fori

210 PZ

Peso

1400 g

Resistenza a tensione Rm min

295 N/mm²

Allungamento a rottura min A80

22 %

Indicazione materiale

DX51D

Materiale standard

DIN EN 10346:2009

Superficie

Tipo zincato a caldo

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.