Piastra forata
Piastra forata
PIASTRA PREFORATA 120X200MM
Cod. art. 0681120200
EAN 4024835117906
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza alla trazione Rm ≥ 295 N/mm²
- Allungamento a rottura A80 ≥ 22%
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (DX51D + Z275 [circa 20µm]) a norma EN 10346:2009, spessore 2 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Utilizzare 2 piastre forate e larghezze del legno identiche per ciascuna connessione.
È necessario tenere conto dell'eccentricità nelle connessioni unilaterali.
Rispettare le distanze dei chiodi dai bordi secondo quanto previsto dalla norma EC5.
I chiodi devono essere disposti simmetricamente rispetto all'asse della forza applicata centralmente.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Marcatura CE secondo EN 14545 2009-02
Caratteristiche tecniche(X)
Per la giunzione di travi in legno soggette a sollecitazioni di trazione (ad es. connettori per strutture in legno, controventi)
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x XX mm
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria conforme allo standard ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
![]() | |
Lunghezza x larghezza | 200 x 120 mm |
Spessore | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Diametro foro | 5 mm |
Numero fori | 55 PZ |
Peso | 354 g |
Resistenza a tensione Rm min | 295 N/mm² |
Allungamento a rottura min A80 | 22 % |
Indicazione materiale | DX51D |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.