Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni
Scarpa d’ancoraggio Kombi 2,5 mm
SCARPA ANCORAGG. TRAVE 160X200X2,5
Cod. art. 0681160200
EAN 4038898014409
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.
- Elevata portata
- Alette orientate verso l'esterno
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20µm secondo la norma EN 10326:2004
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Certificato ETA-08/0264
Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.
È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell'ancoraggio applicabile.
Certificato ETA-08/0264
Caratteristiche tecniche(X)
Giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x40–100 mm
- Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: d = 12 mm
- Tasselli raccomandati per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Larghezza x altezza | 160 x 200 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 22 + 38 PZ |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 0 + 6 PZ |
Peso | 961 g |
Profondità lato inferiore | 61 mm |
Materiale | Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Larghezza aletta su dado | 41 mm |
Omologazione | ETA-08/0264 |
Indicazione materiale | S250GD |
Numero pezzi | 1 PZ |
Profondità lato superiore | 61 mm |
| Resistenze caratteristiche in kN per scarpa d'ancoraggio 2,5 mm Würth; chiodatura totale e parziale (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
| Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio 2,5 mm Würth con chiodi scanalati Würth (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 33,6 | 51,4 | 32,8 | 47,2 | 13,9 | 21,4 | 17,0 | 26,1 | 16,6 | 25,7 | 7,6 | 11,6 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 40,4 | 60,1 | 39,7 | 55,8 | 16,6 | 25,6 | 20,1 | 30,6 | 19,7 | 30,1 | 9,0 | 13,9 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 47,5 | 68,7 | 46,7 | 64,6 | 19,3 | 29,9 | 23,3 | 35,0 | 22,9 | 34,4 | 10,3 | 15,9 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 54,0 | 73,0 | 53,3 | 68,7 | 20,7 | 32,1 | 26,6 | 38,7 | 26,2 | 34,6 | 10,4 | 16,2 |
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 13,3 | 20,0 | 12,6 | 18,7 | 12,0 | 17,5 | 7,2 | 10,9 | 6,9 | 10,2 | 6,5 | 9,5 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 15,9 | 24,2 | 15,2 | 22,8 | 14,6 | 21,4 | 8,6 | 13,2 | 8,3 | 12,4 | 7,9 | 11,7 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 18,6 | 28,4 | 17,9 | 26,9 | 17,2 | 25,4 | 9,9 | 15,1 | 9,5 | 14,3 | 9,1 | 13,5 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 20,0 | 30,6 | 19,3 | 29,1 | 18,6 | 27,7 | 10,1 | 15,4 | 9,7 | 14,7 | 9,4 | 14,0 |
| Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con viti Würth ASSY 3.0 (Ƥk = 350 kg/m³) | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Fissaggio totale | Fissaggio parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | ||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 50,8 | 56,1 | 46,6 | 51,4 | 27,7 | 32,2 | 29,6 | 32,7 | 25,4 | 28,0 | 15,0 | 17,4 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 59,3 | 65,4 | 55,1 | 60,8 | 33,6 | 39,0 | 33,9 | 37,4 | 29,6 | 32,7 | 18,3 | 21,4 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 67,8 | 74,8 | 63,5 | 70,1 | 39,5 | 46,0 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 20,9 | 24,3 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 72,0 | 79,5 | 67,8 | 74,8 | 42,7 | 49,8 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 21,6 | 25,3 |
| Art. n. | Dimensioni in mm | Fissaggio totale | Fissaggio parziale | ||||||||||
| FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | ||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 24,9 | 28,6 | 22,5 | 25,6 | 20,4 | 23,1 | 13,5 | 15,5 | 12,2 | 13,9 | 11,1 | 12,5 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 30,4 | 35,1 | 27,7 | 31,7 | 25,3 | 28,8 | 16,7 | 19,2 | 15,2 | 17,3 | 13,9 | 15,8 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 36,1 | 41,6 | 33,0 | 37,9 | 30,4 | 34,6 | 19,1 | 22,0 | 17,5 | 20,1 | 16,1 | 18,4 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 39,3 | 45,4 | 36,2 | 41,6 | 33,5 | 38,3 | 19,9 | 23,1 | 18,4 | 21,1 | 17,0 | 19,4 |
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||||
| Chiodatura totale e parziale delle scarpe d'ancoraggio Kombi 2,5 mm | |||||||||||||||
| Parametri per scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth a norma ETA-08/0264 | |||||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni Largh./Alt. | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| nH (q.tà) | nJ (q.tà) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | nH (q.tà) | nJ (q.tà) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | ||||
| 0681 160 200 | 160/200 | 160 | 200 | 38 | 22 | 54,0 | 52,2 | 5917 | 4631 | 20 | 12 | 26,9 | 26,1 | 2739 | 2595 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 180 | 220 | 42 | 26 | 67,4 | 65,5 | 7091 | 5672 | 22 | 14 | 32,7 | 31,8 | 3306 | 3148 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 200 | 240 | 46 | 30 | 82,3 | 80,1 | 8370 | 6820 | 24 | 16 | 39,0 | 38,0 | 3925 | 3755 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 220 | 260 | 50 | 32 | 96,5 | 94,2 | 9757 | 8075 | 26 | 16 | 45,8 | 44,8 | 4599 | 4415 |
| Tabella dei fattori per i valori di progetto | |||||||||||||||
| Classe di servizio | Permanente | Lunga durata | Media durata | Breve durata | Breve/Istantaneo | Istantaneo | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Note:
| |||||||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN per scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm; chiodatura totale e parziale; (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
| Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con chiodi scanalati (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 39,5 | 55,2 | 38,6 | 50,6 | 16,4 | 24,6 | 20,0 | 30,1 | 19,6 | 27,6 | 8,9 | 13,4 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 47,2 | 64,4 | 46,4 | 59,8 | 19,6 | 29,6 | 23,6 | 35,0 | 23,1 | 32,2 | 10,6 | 16,1 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 55,2 | 73,7 | 54,3 | 69,0 | 22,8 | 34,6 | 27,2 | 39,9 | 26,8 | 36,8 | 12,1 | 18,3 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 62,0 | 78,3 | 58,4 | 73,7 | 24,4 | 37,2 | 30,9 | 41,4 | 29,2 | 36,8 | 12,3 | 18,8 |
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 15,5 | 22,9 | 14,7 | 21,2 | 13,8 | 19,7 | 8,4 | 12,4 | 8,0 | 11,5 | 7,5 | 10,7 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 18,7 | 27,7 | 17,7 | 25,9 | 16,9 | 24,2 | 10,1 | 15,1 | 9,6 | 14,1 | 9,2 | 13,2 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 21,8 | 32,6 | 20,9 | 30,6 | 19,9 | 28,8 | 11,6 | 17,3 | 11,1 | 16,2 | 10,6 | 15,3 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 23,5 | 35,2 | 22,6 | 33,3 | 21,6 | 31,4 | 11,8 | 17,8 | 11,4 | 16,8 | 10,9 | 15,9 |
| Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con viti ASSY 3.0 (rk = 385 kg/m³) | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Fissaggio totale | Fissaggio parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | FY,Rk/e = 0 | ||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 55,1 | 59,3 | 50,5 | 54,4 | 30,0 | 34,2 | 32,2 | 34,6 | 27,6 | 29,7 | 16,2 | 18,5 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 64,3 | 69,2 | 59,7 | 64,3 | 36,4 | 41,6 | 36,8 | 39,6 | 32,2 | 34,6 | 19,9 | 22,8 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 73,5 | 79,1 | 68,9 | 74,2 | 42,7 | 49,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 22,6 | 25,8 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 78,1 | 84,0 | 73,5 | 79,1 | 46,2 | 53,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 23,4 | 26,9 |
| Art. n. | Dimensioni in mm | Fissaggio totale | Fissaggio parziale | ||||||||||
| FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | FY,Rk/e = 20 | FY,Rk/e = 40 | FY,Rk/e = 60 | ||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
| 0681 160 200 | 160/200 | 27,0 | 30,4 | 24,3 | 27,2 | 22,1 | 24,5 | 14,6 | 16,4 | 13,2 | 14,7 | 12,0 | 13,3 |
| 0681 180 220 | 180/220 | 33,0 | 37,3 | 30,0 | 33,6 | 27,4 | 30,5 | 18,0 | 20,4 | 16,4 | 18,4 | 15,0 | 16,7 |
| 0681 200 240 | 200/240 | 39,1 | 44,3 | 35,8 | 40,2 | 32,9 | 36,8 | 20,7 | 23,4 | 19,0 | 21,3 | 17,5 | 19,5 |
| 0681 220 260 | 220/260 | 42,5 | 48,3 | 39,2 | 44,2 | 36,3 | 40,6 | 21,6 | 24,5 | 19,9 | 22,4 | 18,4 | 20,6 |
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.