Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Scarpa d’ancoraggio Kombi 2,5 mm
SCARPA ANCORAGGIO KOMBI 2,5 200X240

Cod. art. 0681200240

EAN 4038898014423

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Scarpa d'ancoraggio Kombi, 2,5 mm per sezioni trasversali di grandi dimensioni

Cod. art. 0681200240

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Design robusto
  • Scarpa (con elette esterne) per giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.

  • Elevata portata

  • Alette orientate verso l'esterno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD +Z275) per circa 20¬µm secondo la norma EN 10326:2004

  • Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Certificato ETA-08/0264

Indicazione

Il diametro di bulloni/viti può essere inferiore al diametro del foro per max 2 mm.


È necessario osservare le rispettive condizioni della certificazione dell'ancoraggio applicabile.

Certificato ETA-08/0264

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Giunzioni portanti di travi in legno, calcestruzzo o acciaio.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodo scanalato a norma EN 14592: 4,0x40–100 mm

  • Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: d = 12 mm

  • Tasselli raccomandati per l'ancoraggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Larghezza x altezza

200 x 240 mm

Spessore

2,5 mm

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

30 + 46 PZ

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

0 + 6 PZ

Peso

1167 g

Profondità lato inferiore

61 mm

Materiale

Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242

Superficie

Tipo zincato a caldo

Larghezza aletta su dado

41 mm

Omologazione

ETA-08/0264

Indicazione materiale

S250GD

Numero pezzi

1 PZ

Profondità lato superiore

61 mm

Resistenze caratteristiche in kN per scarpa d'ancoraggio 2,5 mm Würth; chiodatura totale e parziale (Ƥk = 350 kg/m³)
Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio 2,5 mm Würth con chiodi scanalati Würth (Ƥk = 350 kg/m³)
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 33,6 51,4 32,8 47,2 13,9 21,4 17,0 26,1 16,6 25,7 7,6 11,6
0681 180 220 180/220 40,4 60,1 39,7 55,8 16,6 25,6 20,1 30,6 19,7 30,1 9,0 13,9
0681 200 240 200/240 47,5 68,7 46,7 64,6 19,3 29,9 23,3 35,0 22,9 34,4 10,3 15,9
0681 220 260 220/260 54,0 73,0 53,3 68,7 20,7 32,1 26,6 38,7 26,2 34,6 10,4 16,2
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60 FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 13,3 20,0 12,6 18,7 12,0 17,5 7,2 10,9 6,9 10,2 6,5 9,5
0681 180 220 180/220 15,9 24,2 15,2 22,8 14,6 21,4 8,6 13,2 8,3 12,4 7,9 11,7
0681 200 240 200/240 18,6 28,4 17,9 26,9 17,2 25,4 9,9 15,1 9,5 14,3 9,1 13,5
0681 220 260 220/260 20,0 30,6 19,3 29,1 18,6 27,7 10,1 15,4 9,7 14,7 9,4 14,0
Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con viti Würth ASSY 3.0 (Ƥk = 350 kg/m³)
Art. n. Dimensioni in mm Fissaggio totale Fissaggio parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160/200 50,8 56,1 46,6 51,4 27,7 32,2 29,6 32,7 25,4 28,0 15,0 17,4
0681 180 220 180/220 59,3 65,4 55,1 60,8 33,6 39,0 33,9 37,4 29,6 32,7 18,3 21,4
0681 200 240 200/240 67,8 74,8 63,5 70,1 39,5 46,0 38,1 42,1 33,9 37,4 20,9 24,3
0681 220 260 220/260 72,0 79,5 67,8 74,8 42,7 49,8 38,1 42,1 33,9 37,4 21,6 25,3
Art. n. Dimensioni in mm Fissaggio totale Fissaggio parziale
FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60 FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160/200 24,9 28,6 22,5 25,6 20,4 23,1 13,5 15,5 12,2 13,9 11,1 12,5
0681 180 220 180/220 30,4 35,1 27,7 31,7 25,3 28,8 16,7 19,2 15,2 17,3 13,9 15,8
0681 200 240 200/240 36,1 41,6 33,0 37,9 30,4 34,6 19,1 22,0 17,5 20,1 16,1 18,4
0681 220 260 220/260 39,3 45,4 36,2 41,6 33,5 38,3 19,9 23,1 18,4 21,1 17,0 19,4
Chiodatura totale e parziale delle scarpe d'ancoraggio Kombi 2,5 mm
Parametri per scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth a norma ETA-08/0264
Art. n. Dimensioni Largh./Alt. Larghezza (mm) Altezza (mm) Chiodatura totale Chiodatura parziale
nH (q.tà) nJ (q.tà) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm) nH (q.tà) nJ (q.tà) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm)
0681 160 200 160/200 160 200 38 22 54,0 52,2 5917 4631 20 12 26,9 26,1 2739 2595
0681 180 220 180/220 180 220 42 26 67,4 65,5 7091 5672 22 14 32,7 31,8 3306 3148
0681 200 240 200/240 200 240 46 30 82,3 80,1 8370 6820 24 16 39,0 38,0 3925 3755
0681 220 260 220/260 220 260 50 32 96,5 94,2 9757 8075 26 16 45,8 44,8 4599 4415
Tabella dei fattori per i valori di progetto
Classe di servizio Permanente Lunga durata Media durata Breve durata Breve/Istantaneo Istantaneo
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Resistenze caratteristiche in kN per scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm; chiodatura totale e parziale; (rk = 385 kg/m³)
Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con chiodi scanalati (rk = 385 kg/m³)
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 39,5 55,2 38,6 50,6 16,4 24,6 20,0 30,1 19,6 27,6 8,9 13,4
0681 180 220 180/220 47,2 64,4 46,4 59,8 19,6 29,6 23,6 35,0 23,1 32,2 10,6 16,1
0681 200 240 200/240 55,2 73,7 54,3 69,0 22,8 34,6 27,2 39,9 26,8 36,8 12,1 18,3
0681 220 260 220/260 62,0 78,3 58,4 73,7 24,4 37,2 30,9 41,4 29,2 36,8 12,3 18,8
Art. n. Dimensioni in mm Chiodatura totale Chiodatura parziale
FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60 FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160/200 15,5 22,9 14,7 21,2 13,8 19,7 8,4 12,4 8,0 11,5 7,5 10,7
0681 180 220 180/220 18,7 27,7 17,7 25,9 16,9 24,2 10,1 15,1 9,6 14,1 9,2 13,2
0681 200 240 200/240 21,8 32,6 20,9 30,6 19,9 28,8 11,6 17,3 11,1 16,2 10,6 15,3
0681 220 260 220/260 23,5 35,2 22,6 33,3 21,6 31,4 11,8 17,8 11,4 16,8 10,9 15,9
Resistenze caratteristiche della scarpa d'ancoraggio Kombi 2,5 mm Würth con viti ASSY 3.0 (rk = 385 kg/m³)
Art. n. Dimensioni in mm Fissaggio totale Fissaggio parziale
Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk FY,Rk/e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160/200 55,1 59,3 50,5 54,4 30,0 34,2 32,2 34,6 27,6 29,7 16,2 18,5
0681 180 220 180/220 64,3 69,2 59,7 64,3 36,4 41,6 36,8 39,6 32,2 34,6 19,9 22,8
0681 200 240 200/240 73,5 79,1 68,9 74,2 42,7 49,0 41,4 44,5 36,8 39,6 22,6 25,8
0681 220 260 220/260 78,1 84,0 73,5 79,1 46,2 53,0 41,4 44,5 36,8 39,6 23,4 26,9
Art. n. Dimensioni in mm Fissaggio totale Fissaggio parziale
FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60 FY,Rk/e = 20 FY,Rk/e = 40 FY,Rk/e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160/200 27,0 30,4 24,3 27,2 22,1 24,5 14,6 16,4 13,2 14,7 12,0 13,3
0681 180 220 180/220 33,0 37,3 30,0 33,6 27,4 30,5 18,0 20,4 16,4 18,4 15,0 16,7
0681 200 240 200/240 39,1 44,3 35,8 40,2 32,9 36,8 20,7 23,4 19,0 21,3 17,5 19,5
0681 220 260 220/260 42,5 48,3 39,2 44,2 36,3 40,6 21,6 24,5 19,9 22,4 18,4 20,6
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.