Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per travi ProBase tipo F

Portapilastro D-FL-H/ZN-NI
PORTAPILASTRO-D-FL-H-(ZNNI)-M125F

Cod. art. 0681300001

EAN 4065233125711

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto per travi ProBase tipo F

Cod. art. 0681300001

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
  • Resistenze molto elevate in tutte le direzioni di carico

  • Installazione con viti inclinate 8 x 160 con rivestimento zinco-nichel per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco

  • La regolazione dell'altezza può avvenire anche sotto pieno carico

  • Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento portante, per i carichi più elevati nelle costruzioni in legno tra supporti e substrato

Esecuzione

Per impieghi statici

Altezza non estesa

90 mm

Altezza min/max (H)

90-130 mm

Capacità di carico caratteristica di pressione

125 kN

Capacità di carico caratteristica di carichi a trazione

2,03 kN

Capacità di carico caratteristica di tensione

37,7 kN

Per sezione trasversale supporto min

121 x 120 mm

Formato piastra base

160 x 100 x 10 mm

Numero fori diametro 10 mm

3 PZ

Numero fori diametro 15 mm

4 PZ

Omologazione

ETA

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Peso

2480 g

Informazioni tecniche
Art. n. 0681 300 001
Art. n. 0681 300 002
Art. n. 0681 300 003
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X80

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X110

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.