Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Portapilastri ProBase tipo C

Portapilastro D-CO-H-2TL/ZN-NI
PORTAPILASTRO-D-CO-H-2TL-(ZNNI)-L130C

Cod. art. 0681300004

EAN 4065233125681

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Portapilastri ProBase tipo C

Cod. art. 0681300004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione versatile per ogni tipologia di pilastro e carico
  • Capacità di carico molto elevate in tutte le direzioni di carico

  • Montaggio rapido e veloce grazie alla piastra superiore rimovibile e al collegamento delle due parti tramite ghiera filettata girevole per chiave fissa 55¬mm

  • Installazione con viti inclinate Ø 8 x 160 per evitare il rischio di rotture per splitting e spacco

  • La regolazione dell'altezza può avvenire anche sotto pieno carico

  • Installazione semplificata e precisa grazie al sistema di centraggio
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-15/0540

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Connessioni strutturali ad elevata resistenza di elementi costruttivi quali travi o pilastri in legno

Esecuzione

Per impieghi statici

Altezza non estesa

150 mm

Altezza min/max (H)

150-200 mm

Capacità di carico caratteristica di pressione

129 kN

Capacità di carico caratteristica di carichi a trazione

4,28 kN

Capacità di carico caratteristica di tensione

40,2 kN

Per sezione trasversale supporto min

121 x 120 mm

Formato piastra base

140 x 140 x 12 mm

Numero fori diametro 10 mm

3 PZ

Numero fori diametro 15 mm

4 PZ

Omologazione

ETA

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco-nichel

Peso

3840 g

Informazioni tecniche
Art. n. 0681 300 004
Art. n. 0681 300 005
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X80

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X110

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.