Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm
Scarpa d’ancoraggio con flange interne
SCARPA ANCORAGGIO FLANGE INT. 100X170
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con flange di fissaggio interne
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi di fissaggio:
- viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- viti ASSY 4 Combi Ø 10 mm
- ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata
Larghezza x altezza | 100 x 170 mm |
Spessore | 2 mm |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 14 + 28 PZ |
Peso | 535 g |
Profondità lato inferiore | 80 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Larghezza aletta su dado | 40 mm |
Omologazione | ETA-09/0015 |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Profondità lato superiore | 42 mm |