Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm
Scarpa d’ancoraggio con flange interne
SCARPA ANCORAGGIO FLANGE INT. 120X190
Cod. art. 0681321190
EAN 4045989766833
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con flange di fissaggio interne
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi di fissaggio:
- viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- viti ASSY 4 Combi Ø 10 mm
- ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata
![]() | |
Larghezza x altezza | 120 x 190 mm |
Spessore | 2 mm |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 16 + 32 PZ |
Peso | 603 g |
Profondità lato inferiore | 80 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Larghezza aletta su dado | 40 mm |
Omologazione | ETA-09/0015 |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Profondità lato superiore | 42 mm |
