Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunzione a scomparsa per trave

Connettore a scomparsa per travi
GIUNTO A SCOMPARSA ZN 125 MM ALT.

Cod. art. 0681352125

EAN 4045727934234

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunzione a scomparsa per trave

Cod. art. 0681352125

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'innovativo giunto a scomparsa per trave con elevata capacità portante e ridotta profondità di installazione è ideale per collegamenti legno/legno a scomparsa (zone a vista) delle travi secondarie sulle travi o i montanti principali

I collegamenti inclinati possono essere realizzati con angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°


  • Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm.

  • L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.


  • Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)

  • Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi

  • Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in cantiere

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (circa 20 μm)), spessore 3,0 mm, in conformità alla norma EN 10346:2009

  • Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2 in conformità con EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA-09/0301

Indicazione

Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.



Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.



La resistenza alla trazione trasversale della trave principale deve essere determinata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all'asse della trave secondaria, la tensione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.

Area di applicazione
Istruzioni

ETA-09/0301

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti portanti a vista di travi in legno a travi o montanti principali in legno

Istruzioni

Elementi di fissaggio approvati:


Vite a testa piana svasata e filetto intero ASSY 4 da 5 x 80-120 mm (lg ≥ 72 mm) in conformità con ETA 11/0190 mm



Istruzioni per la posa:


  • Selezionare l'inserto dima

  • Inserire la parte del collegamento a coda di rondine centralmente sulla trave secondaria contrassegnata in precedenza e avvitare per prima cosa la vite di centraggio. Il connettore deve essere montato a filo con il bordo superiore

  • Avvitare le restanti viti ASSY con un angolo di 35°

  • Inserire il giunto nell'intaglio preparato della trave principale e avvitare le viti

  • Agganciare dall'alto la trave secondaria nella trave principale

Larghezza x altezza

70 x 125 mm

Sezione trasversale trave secondaria min

95 x 180 mm

Profondità di montaggio

14 mm

Diametro foro

5,5 mm

Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

7 + 14 PZ

Peso

350 g

Omologazione

ETA-09/0301

Spessore

3 mm

Materiale

Acciaio

Indicazione materiale

S250GD

Superficie

Tipo zincato a caldo

Materiale standard

DIN EN 10346:2009

Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale/secondaria a 90°
Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale/secondaria 90°, inclinazione 0°, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm
Larghezza x altezza 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Sezione minima della trave secondaria 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 240 mm
Profondità d'installazione 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale 5 + 11 pz 7 + 14 pz 8 + 15 pz 10 + 17 pz
Azioni caratteristiche [kN] [kN] [kN] [kN]
Legno massiccio C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Legno massiccio C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Legno massiccio C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto
Classe di servizio permanente lunga media breve molto breve
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale con inclinazione verticale
Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale 90°, trave secondaria con inclinazione verticale di 15-55° verso l'alto, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm
Larghezza x altezza 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Sezione minima della trave secondaria - 15° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Sezione minima della trave secondaria - 30° 95 x 140 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm 95 x 220 mm
Sezione minima della trave secondaria - 45° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm 95 x 200 mm
Sezione minima della trave secondaria - 55° 95 x 140 mm 95 x 160 mm 95 x 160 mm 95 x 180 mm
Profondità d'installazione 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale 5 + 11 pz 7 + 14 pz 8 + 15 pz 10 + 17 pz
Azioni caratteristiche [kN] [kN] [kN] [kN]
Legno massiccio C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Legno massiccio C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Legno massiccio C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto
Classe di servizio permanente lunga media breve molto breve
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale con inclinazione orizzontale
Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale 90°, trave secondaria con inclinazione orizzontale, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm
Larghezza x altezza 70 x 90 mm 70 x 125 mm 70 x 150 mm 70 x 190 mm
Sezione minima della trave secondaria - 15° 180 x 140 mm 180 x 180 mm 180 x 200 mm 180 x 240 mm
Sezione minima della trave secondaria - 30° 160 x 140 mm 160 x 180 mm 160 x 200 mm 160 x 240 mm
Sezione minima della trave secondaria - 45° 140 x 140 mm 140 x 180 mm 140 x 200 mm 140 x 240 mm
Sezione minima della trave secondaria - 60° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Sezione minima della trave secondaria - 75° 100 x 140 mm 100 x 180 mm 100 x 200 mm 100 x 240 mm
Profondità d'installazione 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale 5 + 11 pz 7 + 14 pz 8 + 15 pz 10 + 17 pz
Azioni caratteristiche [kN] [kN] [kN] [kN]
Legno massiccio C 24 Fz,k 8,78 12,60 14,50 18,20
Legno massiccio C 24 Fy,k 1,61 2,26 2,56 3,20
Legno massiccio C 24 Fx,k 3,58 5,46 6,27 7,86
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fz,k 9,20 13,21 15,20 19,08
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fy,k 1,69 2,37 2,69 3,36
Legno lamellare omogeneo GL 24h Fx,k 3,58 5,59 6,57 8,24
Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto
Classe di servizio permanente lunga media breve molto breve
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,846
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

VITE ASSY 3.0 TPS FRT AW20 ZN 5X80/72

Per uso universale nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, assemblaggio di legno ed avvitamento di ferramenta per mobili.
x 100 pz.
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
Fresa a filo per legno con cuscinetto a sfere superiore

FRESA PER GIUNZIONE A SCOMPARSA

Per dime di copiatura e fresatura a filo con anello distanziatore superiore in legno morbido, legno duro e materiali laminati
x 1 pz.
Kit per fresatura

SET DIME PER GIUNZ. A SCOMPARSA

Kit di fresatura con quattro modelli di dima per la realizzazione di una profondità di fresatura di 14 mm precisa e rapida per giunti a scomparsa.
x 1 pz.