Giunzione a scomparsa per trave
Connettore a scomparsa per travi
GIUNTO A SCOMPARSA ZN 190 MM ALT.
Cod. art. 0681352190
EAN 4045727934449
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I collegamenti inclinati possono essere realizzati con angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°
- Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm.
- L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.
- Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)
- Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi
- Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in cantiere
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (circa 20 μm)), spessore 3,0 mm, in conformità alla norma EN 10346:2009
- Applicazione nelle classi di utilizzo 1 e 2 in conformità con EN 1995:2013
ETA-09/0301
Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.
Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° L'angolo di inserimento è determinato dalle linguette metalliche.
La resistenza alla trazione trasversale della trave principale deve essere determinata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all'asse della trave secondaria, la tensione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.
ETA-09/0301
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti a vista di travi in legno a travi o montanti principali in legno
Elementi di fissaggio approvati:
Vite a testa piana svasata e filetto intero ASSY 4 da 5 x 80-120 mm (lg ≥ 72 mm) in conformità con ETA 11/0190 mm
Istruzioni per la posa:
- Selezionare l'inserto dima
- Inserire la parte del collegamento a coda di rondine centralmente sulla trave secondaria contrassegnata in precedenza e avvitare per prima cosa la vite di centraggio. Il connettore deve essere montato a filo con il bordo superiore
- Avvitare le restanti viti ASSY con un angolo di 35°
- Inserire il giunto nell'intaglio preparato della trave principale e avvitare le viti
- Agganciare dall'alto la trave secondaria nella trave principale
![]() | |
Larghezza x altezza | 70 x 190 mm |
Sezione trasversale trave secondaria min | 95 x 240 mm |
Profondità di montaggio | 14 mm |
Diametro foro | 5,5 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 10 + 17 PZ |
Peso | 543 g |
Omologazione | ETA-09/0301 |
Spessore | 3 mm |
Materiale | Acciaio |
Indicazione materiale | S250GD |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
| Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale/secondaria a 90° | |||||
| Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale/secondaria 90°, inclinazione 0°, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm | |||||
| Larghezza x altezza | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 240 mm | |
| Profondità d'installazione | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale | 5 + 11 pz | 7 + 14 pz | 8 + 15 pz | 10 + 17 pz | |
| Azioni caratteristiche | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Legno massiccio C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto | |||||
| Classe di servizio | permanente | lunga | media | breve | molto breve |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Note:
Queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||
| Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale con inclinazione verticale | |||||
| Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale 90°, trave secondaria con inclinazione verticale di 15-55° verso l'alto, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm | |||||
| Larghezza x altezza | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 15° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 30° | 95 x 140 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | 95 x 220 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 45° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | 95 x 200 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 55° | 95 x 140 mm | 95 x 160 mm | 95 x 160 mm | 95 x 180 mm | |
| Profondità d'installazione | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale | 5 + 11 pz | 7 + 14 pz | 8 + 15 pz | 10 + 17 pz | |
| Azioni caratteristiche | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Legno massiccio C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto | |||||
| Classe di servizio | permanente | lunga | media | breve | molto breve |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Note:
Queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||
| Resistenze caratteristiche in kN per connettori a scomparsa per travi Würth; collegamento trave principale con inclinazione orizzontale | |||||
| Resistenze caratteristiche in kN per giunzioni a scomparsa per travi Würth, trave principale 90°, trave secondaria con inclinazione orizzontale, ASSY 4 testa piana svasata tutto filetto 5x80 mm | |||||
| Larghezza x altezza | 70 x 90 mm | 70 x 125 mm | 70 x 150 mm | 70 x 190 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 15° | 180 x 140 mm | 180 x 180 mm | 180 x 200 mm | 180 x 240 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 30° | 160 x 140 mm | 160 x 180 mm | 160 x 200 mm | 160 x 240 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 45° | 140 x 140 mm | 140 x 180 mm | 140 x 200 mm | 140 x 240 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 60° | 100 x 140 mm | 100 x 180 mm | 100 x 200 mm | 100 x 240 mm | |
| Sezione minima della trave secondaria - 75° | 100 x 140 mm | 100 x 180 mm | 100 x 200 mm | 100 x 240 mm | |
| Profondità d'installazione | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
| Numero di viti sulla trave secondaria + trave principale | 5 + 11 pz | 7 + 14 pz | 8 + 15 pz | 10 + 17 pz | |
| Azioni caratteristiche | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | |
| Legno massiccio C 24 | Fz,k | 8,78 | 12,60 | 14,50 | 18,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fy,k | 1,61 | 2,26 | 2,56 | 3,20 |
| Legno massiccio C 24 | Fx,k | 3,58 | 5,46 | 6,27 | 7,86 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fz,k | 9,20 | 13,21 | 15,20 | 19,08 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fy,k | 1,69 | 2,37 | 2,69 | 3,36 |
| Legno lamellare omogeneo GL 24h | Fx,k | 3,58 | 5,59 | 6,57 | 8,24 |
| Tabella dei fattori per il calcolo dei valori di progetto | |||||
| Classe di servizio | permanente | lunga | media | breve | molto breve |
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,846 |
Note:
Queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.