Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunzione a innesto, legno/legno

Giunzione a innesto a scomp. per coll. legno/legno
CONNETT-A-SCOMPARSA-ALU-L60-18X80X250

Cod. art. 0681352256

EAN 4053479037431

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunzione a innesto, legno/legno

Cod. art. 0681352256

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le giunzioni a innesto, ideali per collegamenti a scomparsa o visibili, consentono un elevato grado di prefabbricazione e quindi una notevole riduzione dei tempi di assemblaggio

I connettori a innesto sono costituiti da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. Applicazioni in un'ampia gamma di settori.



Dalle costruzioni in legno alla realizzazione di mobili e finiture di interni, alle soluzioni per pareti, tetti e soffitti, le applicazioni sono infinite.



  • Montaggio rapido di collegamenti portanti legno/legno

  • Notevole riduzione dei tempi di assemblaggio grazie all'elevato grado di prefabbricazione

  • Dimensioni multiple per soluzioni affidabili e su misura

  • Sistema di fissaggio semplice e continuo con distanze dai bordi identiche e viti non allineate per mantenere la resistenza

  • Elevato trasferimento del carico nella direzione di inserimento e perpendicolarmente ad essa, trasferimento del carico di trazione, compressione e coppia lungo tutti e tre gli assi

  • Adatto per i requisiti di protezione antincendio R30, R60, R90 e R120 in conformità all'ETA-12/0067

  • Please delete segment
Indicazione

Le dimensioni del legno richieste sono riportate nella tabella. La profondità di taglio consigliata per la serie XS-M deve essere di almeno 1 mm in meno rispetto allo spessore totale di entrambe le piastre e di almeno 3 mm in meno per la serie L-XXL. I bulloni più lunghi devono essere avvitati nella trave di testa.



A seconda del connettore, è necessario utilizzare il tipo appropriato di viti speciali a norma ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.



È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento (se necessario) mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.

Certificato ETA-12/0067

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

I collegamenti portanti possono essere montati facilmente e rapidamente.


Le diverse dimensioni consentono soluzioni affidabili e su misura per tutti gli scopi.



Settori di applicazione:


  • Costruzioni in legno

  • Tettoie per auto

  • Costruzione di mobili

  • Costruzione scale

  • Giardini d'inverno

Descrizione tipo

L 60

Materiale

Alluminio

Lunghezza x larghezza x altezza

250 x 80 x 18 mm

Sezione trasversale fascio min del supporto principale (B/H)

100 x 280 mm

Sezione trasversale trave secondaria min (B/H)

100 x 280 mm

Diametro foro

8,5 mm

Numero viti fianco laterale/fianco orizzontale

15 / 10 PZ

Numero minimo richiesto di viti di bloccaggio

2 PZ

Profondità di montaggio max

18 mm

Specifiche per connettore ad incastro serie XS-XXL
Connettore ad incastro Geometria Viti standard per il fissaggio dei connettori Sezione trasversale min. Valore di resistenza caratteristica per GL 24h
mm mm kN kNmm
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
4,5 x 50
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352240 XS 5 30 50 12 12 0681352283 50/80 50/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352241 XS 10 70 18 50/100 50/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352242 XS 15 90 21 50/120 50/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352243 XS 20 110 25 50/140 50/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
4,5 x 50
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352244 S 5 40 50 12 12 0681352283 50/80 60/80 4,5 6,3 3,76 3,4 61,9
0681352245 S 10 70 18 50/100 60/100 8,3 11,9 5,2 122,7
0681352246 S 15 90 21 50/120 60/120 10,2 14,5 6,2 184,6
0681352247 S 20 110 25 50/140 60/140 13,9 19,7 7,1 258,0
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
6,5 x 65
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352248 M 15 60 90 14 16 0681352284 65/120 80/120 10,5 15,0 8,95 8,5 284,2
0681352249 M 20 110 20 65/140 80/140 16,8 23,8 10,1 397,5
0681352250 M 25 130 23 65/160 80/160 19,7 28,2 11,7 529,6
0681352251 M 30 150 26 65/180 80/180 22,7 32,3 13,4 682,8
0681352252 M 40 170 30 65/200 80/200 28,4 40,5 15,0 852,7
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
8,0 x 100
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352253 L 30 80 150 18 15 0681352285 100/180 100/180 25,7 36,5 17,5 15,4 811,8
0681352254 L 40 170 18 100/200 100/200 31,4 44,7 18,4 1,087
0681352255 L 50 210 21 100/240 100/240 37,0 52,6 21,4 1,539
0681352256 L 60 250 25 100/280 100/280 47,8 68,1 24,3 2,066
0681352257 L 80 290 29 100/320 100/320 58,5 83,3 27,3 2,661
0681352501 L 100 330 33 100/360 100/360 x x x x
0681352502 L 120 370 37 100/400 100/400 x x x x
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
8,0 x 160
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352258 XL 55 120 250 20 18 0681352286 160/280 140/280 63,1 66,2 40,6 27,8 2,691
0681352259 XL 70 290 21 160/320 140/320 80,9 32,2 3,583
0681352260 XL 80 330 24 160/360 140/360 95,3 36,6 4,591
0681352261 XL 100 370 25 160/400 140/400 109,5 36,6 4,982
0681352262 XL 120 410 29 160/440 140/440 137,3 41,1 6,051
0681352263 XL 140 450 32 160/480 140/480 150,9 45,5 7,218
0681352264 XL 170 490 36 160/520 140/520 177,9 49,9 8,504
0681352265 XL 190 530 40 160/560 140/560 204,3 54,4 9,911
0681352266 XL 250 610 48 160/640 140/640 256,2 63,3 13,087
Art. n. Tipo Larghezza Lunghezza Altezza Viti richieste
8,0 x 160
Art. n. Trave principale Trave secondaria R1,k R2,k R3,k R4/5,k Rtor,k
0681352267 XXL 170 140 410 20 37 0681352286 160/440 160/440 63,1 177,9 40,6 52,2 7,425
0681352268 XXL 190 450 42 160/480 160/480 204,3 58,8 9,083
0681352269 XXL 220 490 47 160/520 160/520 230,5 65,6 10,888
0681352270 XXL 250 530 52 160/560 160/560 256,2 72,2 12,909
0681352271 XXL 280 570 54 160/600 160/600 256,2 72,2 14,070
0681352272 XXL 300 610 59 160/640 160/640 256,2 78,9 16,328
L'uso è possibile
⚫ nelle classi NKL 1 e 2 come da EN 1995-1-1
⚫ solo per carichi "quasi" statici
⚫ per carichi in tutte le direzioni dello spazio
⚫ per collegamenti in cui non è prevista torsione
Materiali affidabili sono
⚫ legno massiccio min. C24 secondo EN 338 o EN 14081-1
⚫ legno lamellare min. GL24c secondo EN 14080
⚫ pannelli LVL secondo EN 14374
⚫ CLT secondo ETA
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite speciale Per connettore a pressione

VITE-TPS-LEGNO-L-SERIE-TX30-8X100/80

Per il fissaggio e il bloccaggio di giunzioni legno/legno
x 50 pz.
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
Vite di bloccaggio per connettore a innesto

VITE-BLOCCAGGIO-SK-TX25-CON-L-5X47,8/20

Viti autofilettanti a testa larga per fissare due piastre di collegamento. Maggiore sicurezza contro l'allentamento.
x 10 pz.