Giunzione a innesto, legno/legno
Giunzione a innesto a scomp. per coll. legno/legno
CONNETT-A-SCOMPARSA-ALU-XL140-20X120X450
Cod. art. 0681352263
EAN 4061975254986
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I connettori a innesto sono costituiti da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. Applicazioni in un'ampia gamma di settori.
Dalle costruzioni in legno alla realizzazione di mobili e finiture di interni, alle soluzioni per pareti, tetti e soffitti, le applicazioni sono infinite.
- Montaggio rapido di collegamenti portanti legno/legno
- Notevole riduzione dei tempi di assemblaggio grazie all'elevato grado di prefabbricazione
- Dimensioni multiple per soluzioni affidabili e su misura
- Sistema di fissaggio semplice e continuo con distanze dai bordi identiche e viti non allineate per mantenere la resistenza
- Elevato trasferimento del carico nella direzione di inserimento e perpendicolarmente ad essa, trasferimento del carico di trazione, compressione e coppia lungo tutti e tre gli assi
- Adatto per i requisiti di protezione antincendio R30, R60, R90 e R120 in conformità all'ETA-12/0067
- Please delete segment
Le dimensioni del legno richieste sono riportate nella tabella. La profondità di taglio consigliata per la serie XS-M deve essere di almeno 1 mm in meno rispetto allo spessore totale di entrambe le piastre e di almeno 3 mm in meno per la serie L-XXL. I bulloni più lunghi devono essere avvitati nella trave di testa.
A seconda del connettore, è necessario utilizzare il tipo appropriato di viti speciali a norma ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.
È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento (se necessario) mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.
Certificato ETA-12/0067
Caratteristiche tecniche(X)
I collegamenti portanti possono essere montati facilmente e rapidamente.
Le diverse dimensioni consentono soluzioni affidabili e su misura per tutti gli scopi.
Settori di applicazione:
- Costruzioni in legno
- Tettoie per auto
- Costruzione di mobili
- Costruzione scale
- Giardini d'inverno
![]() | |
Descrizione tipo | XL 140 |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza x larghezza x altezza | 450 x 120 x 20 mm |
Sezione trasversale fascio min del supporto principale (B/H) | 160 x 480 mm |
Sezione trasversale trave secondaria min (B/H) | 140 x 480 mm |
Diametro foro | 9 mm |
Numero viti fianco laterale/fianco orizzontale | 18 / 14 PZ |
Numero minimo richiesto di viti di bloccaggio | 2 PZ |
Profondità di montaggio max | 20 mm |
| Specifiche per connettore ad incastro serie XS-XXL | |||||||||||||
| Connettore ad incastro | Geometria | Viti standard per il fissaggio dei connettori | Sezione trasversale min. | Valore di resistenza caratteristica per GL 24h | |||||||||
| mm | mm | kN | kNmm | ||||||||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 4,5 x 50 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352240 | XS 5 | 30 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 50/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352241 | XS 10 | 70 | 18 | 50/100 | 50/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352242 | XS 15 | 90 | 21 | 50/120 | 50/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352243 | XS 20 | 110 | 25 | 50/140 | 50/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 4,5 x 50 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352244 | S 5 | 40 | 50 | 12 | 12 | 0681352283 | 50/80 | 60/80 | 4,5 | 6,3 | 3,76 | 3,4 | 61,9 |
| 0681352245 | S 10 | 70 | 18 | 50/100 | 60/100 | 8,3 | 11,9 | 5,2 | 122,7 | ||||
| 0681352246 | S 15 | 90 | 21 | 50/120 | 60/120 | 10,2 | 14,5 | 6,2 | 184,6 | ||||
| 0681352247 | S 20 | 110 | 25 | 50/140 | 60/140 | 13,9 | 19,7 | 7,1 | 258,0 | ||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 6,5 x 65 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352248 | M 15 | 60 | 90 | 14 | 16 | 0681352284 | 65/120 | 80/120 | 10,5 | 15,0 | 8,95 | 8,5 | 284,2 |
| 0681352249 | M 20 | 110 | 20 | 65/140 | 80/140 | 16,8 | 23,8 | 10,1 | 397,5 | ||||
| 0681352250 | M 25 | 130 | 23 | 65/160 | 80/160 | 19,7 | 28,2 | 11,7 | 529,6 | ||||
| 0681352251 | M 30 | 150 | 26 | 65/180 | 80/180 | 22,7 | 32,3 | 13,4 | 682,8 | ||||
| 0681352252 | M 40 | 170 | 30 | 65/200 | 80/200 | 28,4 | 40,5 | 15,0 | 852,7 | ||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 8,0 x 100 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352253 | L 30 | 80 | 150 | 18 | 15 | 0681352285 | 100/180 | 100/180 | 25,7 | 36,5 | 17,5 | 15,4 | 811,8 |
| 0681352254 | L 40 | 170 | 18 | 100/200 | 100/200 | 31,4 | 44,7 | 18,4 | 1,087 | ||||
| 0681352255 | L 50 | 210 | 21 | 100/240 | 100/240 | 37,0 | 52,6 | 21,4 | 1,539 | ||||
| 0681352256 | L 60 | 250 | 25 | 100/280 | 100/280 | 47,8 | 68,1 | 24,3 | 2,066 | ||||
| 0681352257 | L 80 | 290 | 29 | 100/320 | 100/320 | 58,5 | 83,3 | 27,3 | 2,661 | ||||
| 0681352501 | L 100 | 330 | 33 | 100/360 | 100/360 | x | x | x | x | ||||
| 0681352502 | L 120 | 370 | 37 | 100/400 | 100/400 | x | x | x | x | ||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 8,0 x 160 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352258 | XL 55 | 120 | 250 | 20 | 18 | 0681352286 | 160/280 | 140/280 | 63,1 | 66,2 | 40,6 | 27,8 | 2,691 |
| 0681352259 | XL 70 | 290 | 21 | 160/320 | 140/320 | 80,9 | 32,2 | 3,583 | |||||
| 0681352260 | XL 80 | 330 | 24 | 160/360 | 140/360 | 95,3 | 36,6 | 4,591 | |||||
| 0681352261 | XL 100 | 370 | 25 | 160/400 | 140/400 | 109,5 | 36,6 | 4,982 | |||||
| 0681352262 | XL 120 | 410 | 29 | 160/440 | 140/440 | 137,3 | 41,1 | 6,051 | |||||
| 0681352263 | XL 140 | 450 | 32 | 160/480 | 140/480 | 150,9 | 45,5 | 7,218 | |||||
| 0681352264 | XL 170 | 490 | 36 | 160/520 | 140/520 | 177,9 | 49,9 | 8,504 | |||||
| 0681352265 | XL 190 | 530 | 40 | 160/560 | 140/560 | 204,3 | 54,4 | 9,911 | |||||
| 0681352266 | XL 250 | 610 | 48 | 160/640 | 140/640 | 256,2 | 63,3 | 13,087 | |||||
| Art. n. | Tipo | Larghezza | Lunghezza | Altezza | Viti richieste 8,0 x 160 | Art. n. | Trave principale | Trave secondaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4/5,k | Rtor,k |
| 0681352267 | XXL 170 | 140 | 410 | 20 | 37 | 0681352286 | 160/440 | 160/440 | 63,1 | 177,9 | 40,6 | 52,2 | 7,425 |
| 0681352268 | XXL 190 | 450 | 42 | 160/480 | 160/480 | 204,3 | 58,8 | 9,083 | |||||
| 0681352269 | XXL 220 | 490 | 47 | 160/520 | 160/520 | 230,5 | 65,6 | 10,888 | |||||
| 0681352270 | XXL 250 | 530 | 52 | 160/560 | 160/560 | 256,2 | 72,2 | 12,909 | |||||
| 0681352271 | XXL 280 | 570 | 54 | 160/600 | 160/600 | 256,2 | 72,2 | 14,070 | |||||
| 0681352272 | XXL 300 | 610 | 59 | 160/640 | 160/640 | 256,2 | 78,9 | 16,328 | |||||
| L'uso è possibile ⚫ nelle classi NKL 1 e 2 come da EN 1995-1-1 ⚫ solo per carichi "quasi" statici ⚫ per carichi in tutte le direzioni dello spazio ⚫ per collegamenti in cui non è prevista torsione | Materiali affidabili sono ⚫ legno massiccio min. C24 secondo EN 338 o EN 14081-1 ⚫ legno lamellare min. GL24c secondo EN 14080 ⚫ pannelli LVL secondo EN 14374 ⚫ CLT secondo ETA | ||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.