Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Raccordo a scomparsa in alluminio
STAFFA-SCOMP-ALU-MEDIA-S/FOR-160/109/80

Cod. art. 0681352416

EAN 4050641556912

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

Cod. art. 0681352416

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno

  • Anima senza fori per alloggiare gli spinotti autoforanti BSD

  • Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)

  • Classe di servizio 1 e 2

  • In alluminio estruso privo di saldature

  • Fissaggio della trave particolarmente comodo e flessibile grazie all’impiego con gli spinotti autoforanti BSD

  • Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevataresistenza alla corrosione

  • Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco

  • Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave 1

  • Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura 2

  • Staffa da 2.200 mm da tagliare secondole esigenze in cantiere

  • Anima senza fori
Indicazione

Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”

ETA - 13/0757

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni strutturali invisibili piane o inclinate

Istruzioni

Elementi di fissaggio:


  • Viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm

  • Chiodi scanalati Ø 5 mm

  • Ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata

Larghezza x altezza x profondità

80 x 160 x 109,4 mm

Altezza min staffa

200 mm

Peso

438 g

Omologazione

ETA-13/0757

Spessore

6 mm

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X73

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X93

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X113

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X133

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X153

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X173

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X193

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X213

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TL-FP-AW40-(RSI)-6,9X233

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X73

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X93

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X113

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X133

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X153

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X173

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X193

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X213

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Spinotto autoforante BSD

SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X233

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
x 50 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH13-8X80

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 50 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche