Staffa a scomparsa ALUFIX con fori
Raccordo a scomparsa ALUFIX
STAFFA-SCOMP-ALU-MEDIA-C/FORI-200/109/80
Cod. art. 0681352620
EAN 4099618042560
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno
- Anima preforata per alloggiare gli spinotti lisci Ø12 mm
- Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)
- Classe di servizio 1 e 2
- In alluminio estruso privo di saldature
- Fissaggio della trave particolarmente preciso grazie all’impiego con gli spinotti lisci
- Iil primo foro è aperto per consentire un appoggio della trave e dunque una installazione confortevole degli altri spinotti
- Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevata resistenza alla corrosione
- Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco
- Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave
- Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura
Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”
ETA - 13/0757
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi di fissaggio:
- viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria Ø 5 mm
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 80 x 200 x 109,4 mm |
Altezza min staffa | 200 mm |
Numero fori fianco verticale nJ / fianco orizzontale nH | 4 / 48 PZ |
Peso | 578 g |
Omologazione | ETA-13/0757 |
Spessore | 6 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
