Supporto per travi D-U/TZN
Supporto per travi D-U/TZN
SUPPORTO PER TRAVI DA AVVIT. 71MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Può essere fissato alla base
- Materiale del supporto: Acciaio
- Superficie: Zincatura a caldo completa
- Applicazione nelle classi di servizio 1, 2 e 3
Il diametro della vite può essere inferiore al diametro del foro per max 1 mm.
Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Elemento di fissaggio per strutture in legno secondarie leggere non portanti (ad esempio recinzioni) in aree esterne.
Elementi di fissaggio adatti:
- Bullone M10
- ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
Ancoranti consigliati (M10) per il fissaggio nel calcestruzzo: W-SA; W-FAZ; W-VIZ oppure WIT-VM 250
![]() | |
Esecuzione | Per impieghi dinamici |
Forma | Profilo a U fisso |
Larghezza della forca (A) | 71 mm |
Numero fori diametro 11 mm | 6 PZ |
Spessore forcella | 5 mm |
Altezza | 200 mm |
Formato piastra base | 151 x 60 x 6 mm |
Distanza tra fissaggi piastra base | 111 mm |
Numero fori diametro 7 mm | 10 PZ |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso | 1175.74 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.