Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per travi BP-H/TZN

Supporto per travi BP-H/TZN
SUPPORTO PER TRAVI TIPO H 141MM

Cod. art. 0681488141

EAN 4024835148665

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto per travi BP-H/TZN

Cod. art. 0681488141

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Staffa di supporto per trave in legno estremamente robusta con attacco fisso a forma di H. Per l'inserimento nel calcestruzzo. Ideale per strutture per impieghi pesanti.
  • Elevata protezione alla corrosione; unico pezzo in acciaio grazie ad un cordone di saldatura di 5 mm su tutto il perimetro

  • Design robusto, spessore 6 mm

  • Materiale: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004

  • Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461

  • Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.



L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.

Omologazione Tecnica Europea ETA-13/1063

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di strutture in legno pesanti quali pali di recinzioni, pergolati, tettoie per auto ecc.

Istruzioni

Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto



Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 250 mm



Elementi di fissaggio adatti:


Bulloni d = M10 mm

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Profilo a H fisso

Larghezza della forca (A)

141 mm

Numero fori diametro 11 mm

4 PZ

Altezza forcella

300 mm

Profondità forcella

60 mm

Spessore forcella

6 mm

Diametro foro

11 mm

Dimensioni piastra supporto

141 x 60 x 6 mm

Altezza

600 mm

Per sezione trasversale supporto min

141 x 100 mm

Formato piastra base

141 x 60 x 6 mm

Materiale

Acciaio

Designazione materiale carrello

S 235 JR

Standard materiale supporto

DIN EN 10025:2004

Superficie

Zincato a caldo

Spessore rivestimento

55 µm

Standard superficie

DIN EN ISO 1461

Classe d'uso

3

Numero pezzi

1 PZ

Peso

3831 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M10X160

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 50 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X220/125

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X110/10

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X200/100

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X225/125

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X265/165

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X115/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X140/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X145/25

x 10 pz.