Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per travi con perno BD-D/TZN

Supporto per travi BD-D/TZN
SUPPORTO CON PERNO DA AFFOGARE 250MM

Cod. art. 0681491025

EAN 4024835586030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto per travi con perno BD-D/TZN

Cod. art. 0681491025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 6 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancoraggio monoblocco da affogare nel calcestruzzo con perno di centratura nervato da 250 o 400 mm. Ideale per strutture leggere con maggiori esigenze estetiche.
  • Sistema di connessione a scomparsa con perno

  • Può essere annegato nel getto in calcestruzzo ad altezza variabile grazie alla barra di ancoraggio ad aderenza migliorata

  • Durabilità della struttura in legno migliorata

  • Materiale perno: acciaio, d = 24 mm

  • Materiale barra di ancoraggio: barra ad aderenza migliorata, d = 20 mm

  • Superficie: zincatura a caldo
Indicazione

Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Supporto per travi per strutture leggere, tettoie per auto o strutture da giardino.

Istruzioni

Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto.



Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 200/350 mm



Elementi di fissaggio adatti:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm

  • Perno di centratura: d = 10 mm

Esecuzione

Per impieghi statici

Forma

Vite ancorante

Numero fori diametro 11 mm

3 PZ

Diametro foro

11 mm

Dimensioni piastra supporto

100 x 100 x 8 mm

Lunghezza scalmo (legno)

120 mm

Diametro scalmo (legno)

24 mm

Lunghezza

378 mm

Perno di riferimento richiesto

1 pezzi, diametro 10 mm

Per sezione trasversale supporto min

100 x 100 mm

Lunghezza scalmo (cemento)

250 mm

Diametro scalmo (calcestruzzo)

20 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato a caldo

Classe d'uso

3

Profondità di incassamento min consigliata su calcestruzzo

200 mm

Numero pezzi

1 PZ

Peso

1702 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY3.0 COMBI AW40 ZNB 10X80/50

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X100MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X120MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.
Perni di giunzione

SPINOTTO-LISCIO-(A2K)-10X140MM

Elemento di fissaggio tra parti in acciaio, quali portapilastri e puntoni o tiranti in legno
x 100 pz.